絞り込み
最大トルク(N・m)
- 20(2)
- 48.8(1)
ねじ締め能力(mm)
- 6(3)
- 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500
- 1200(1)
- 1400(1)
- 2000(1)
- 6000(2)
- 7800(2)
- 8500(2)
- 9000(10)
- 9500(3)
- 10000(4)
- 10500(2)
- 11000(6)
- 11500(1)
- 12000(8)
- 12500(1)
- 13000(3)
- 14000(3)
- 14500(1)
- 15000(1)
- 17000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ベッセル(4)
- ヨコタ工業(3)
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大トルク(N・m)」から絞り込む
20(2)
48.8(1)

エアインパクトドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から9日以内出荷オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
インパクトドライバー(13mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥46,980税込¥51,6781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217質量(g)1400能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172質量(g)1930能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
インパクトレンチ(ピストル型)
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業付属品タッチジョイント(1ヶ)仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5全長(mm)148質量(kg)0.95空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:270無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500ホース口金取付ねじ1/4(Rc)能力ボルト径(mm)5~6使用ホース径(Φmm)6排気方向後方
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台当日出荷小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。 消音装置付。用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。トラスコ品番398-5296全長(mm)198質量(g)1030無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
インパクトドライバー(9mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ













![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)