絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 19.5(1)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 48(1)
ねじ締め能力(mm)
  • 5
  • 4(3)
  • 6(10)
  • 8(6)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9500(2)
  • 10500(2)
  • 11000(4)
  • 12000(5)
  • 13000(2)
  • 14000(1)
  • 14500(1)
  • 17000(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ベッセル(3)
  • ヨコタ工業(3)
  • 瓜生製作(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 空研(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
13(1)
15(1)
18(2)
19.5(1)
23.5(1)
25(1)
27(2)
30(1)
35(2)
48(1)
  • エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウ

    エアーインパクトドライバー ピストル型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
  • エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウ

    エアーインパクトドライバー ストレート型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
  • エアインパクトドライバー ベッセル

    エアインパクトドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
  • エアインパクトドライバー (油中式) ベッセル

    エアインパクトドライバー (油中式)

    ベッセル
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
    用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。トラスコ品番356-8555全長(mm)198.5能力普通ネジ径M4.0~5.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)19.5ビット差込部(mm)6.35ホース継手G 1/4チャックビットスリーブ式適合ビット国内標準タイプ(13mm)ホース取付口G1/4振動(m/s2)20.26能力ねじ径(Φmm)4~5排気方向360°
  • インパクトドライバー(13mmビットタイプ) ヨコタ工業

    インパクトドライバー(13mmビットタイプ)

    ヨコタ工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • インパクトドライバ 瓜生製作

    インパクトドライバ

    瓜生製作
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
    用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
  • エアードライバー ベッセル

    エアードライバー

    ベッセル
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
    用途各種工業製品の組立、締付作業などに仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4
  • インパクトドライバーHジョイント 空研

    インパクトドライバーHジョイント

    空研
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
    用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)184質量(kg)0.77差込角(mm)6.35全幅(mm)41全高(mm)46構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500軸心より側面まで(mm)20騒音レベル(dB(A))87実用トルク範囲(N・m)2~27能力ボルト径(mm)5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.1
  • インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
    ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
    用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用トラスコ品番398-1461全長(mm)165質量(g)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)30ホース取付口Rc1/4差込口6.35mm能力ねじ径(Φmm)5排気方向後方
  • インパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    インパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルハンマー式です。
    用途一般産業組立、木工作業に。使用空気圧力(MPa)0.6MPaビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • インパクトドライバストレート型 ヨコタ工業

    インパクトドライバストレート型

    ヨコタ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)3~5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)15チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
  • インパクトドライバー(9mmビットタイプ) ヨコタ工業

    インパクトドライバー(9mmビットタイプ)

    ヨコタ工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 超軽量インパクトドライバー エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトドライバー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
    用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。トラスコ品番336-6022全長(mm)120質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ねじ締め能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48チャックビットスリーブ式ホース取付口NPT1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー6.35mm6角穴ニップル仕様

    空研
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    12日以内出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番326-6168全長(mm)184質量(kg)0.77無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500ねじ締め能力(mm)2.7~5.0使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)27チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向横方

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ