絞り込み
最大トルク(N・m)
- 48.8(1)
- 50(2)
- 65(2)
ねじ締め能力(mm)
- 8
- 4(1)
- 5(10)
- 6(9)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(2)
- 7500(1)
- 9000(2)
ブランド
- 日本ニューマチック工業(4)
- ベッセル(1)
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
48.8(1)
50(2)
65(2)

エアインパクトドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。差込口(ビット)6.35mm使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220
日本ニューマチック工業¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000能力ボルト径(mm)6~8仕様6段階のパワー調整トラスコ品番753-3896セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)198タイプストレート差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ビット【ドライバビット】Yタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219
日本ニューマチック工業¥58,980税込¥64,8781個当日出荷軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。用途家電製品等の組立、分解に最大締付トルク(N・m)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)6~8トラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット【ドライバビット】Xタイプホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ