絞り込み
最大トルク(N・m)
- 50
- 12(4)
- 68.6(4)
- 100(3)
- 200(4)
- 250(6)
- 400(4)
- 450(6)
- 480(9)
- 500(4)
- 650(9)
- 850(5)
- 1000(3)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 1800(4)
- 2033(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
- 2500(1)
- 4700(1)
- 5700(2)
- 7300(2)
ブランド
- 瓜生製作(6)
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(6)
450(6)
480(9)
650(9)
850(5)
1200(6)
1370(14)
1491(7)
1800(4)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る

インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷から3日以内出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)
瓜生製作¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から32日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!ホース口金取付ねじRc1/4
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ