絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 650
  • 12(4)
  • 50(4)
  • 68.6(4)
  • 100(3)
  • 200(4)
  • 250(6)
  • 400(4)
  • 450(6)
  • 480(9)
  • 500(4)
  • 850(5)
  • 1000(3)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 1800(4)
  • 2033(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 4000(3)
  • 4500(1)
  • 6500(1)
  • 7000(1)
  • 9500(1)
  • 10000(1)
  • 11000(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • 空研(2)
  • SMT(2)
  • 瓜生製作(1)
  • エスコ(1)
  • MASTER AIR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(6)
450(6)
480(9)
650
850(5)
1200(6)
1370(14)
1491(7)
1800(4)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)746無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)260~650使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • 1/2 ショートインパクトレンチ SMT

    1/2 ショートインパクトレンチ

    SMT
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
    仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • 1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR

    1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
    全長(mm)99質量(kg)1.36差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番295-4371全長(mm)241(ソケット含まず)質量(kg)4.2(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))93実用トルク範囲(N・m)150~650能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
  • 1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT

    1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ

    SMT
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
    仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16色ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
  • ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業

    ツーハンマインパクトレンチ 20154

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最適トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)650ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • エアインパクトレンチ 空研

    エアインパクトレンチ

    空研
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
    用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。トラスコ品番364-0949全長(mm)312質量(kg)5.4タイプツーハンマクラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.60最大締付トルク(N・m)650ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8排気方向前方
  • 3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4インチ エアーインパクトレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥70,500税込¥77,550
    1台
    翌日出荷
    用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ