絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 1800(1)
  • 2300(1)
  • 3400(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000
  • 3700(6)
  • 4000(20)
  • 4300(7)
  • 4500(23)
  • 5000(24)
  • 5500(15)
  • 5700(6)
  • 6000(19)
  • 6300(6)
  • 6500(20)
  • 7000(20)
  • 7500(11)
  • 8000(16)
  • 8500(17)
  • 9000(15)
  • 9500(6)
  • 10000(15)
  • 11000(7)
  • 15000(5)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • 空研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1800(1)
2300(1)
3400(1)
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)575質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85アンビル(mm)ロングアンビル長:150シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)435質量(kg)14.6ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • NPK インパクトレンチ本体 25832 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ本体 25832

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等にトラスコ品番753-4299全長(mm)464無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)2300ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • 1-1/2インチSQ超軽量大型インパクトレンチ(38mm角) 空研

    1-1/2インチSQ超軽量大型インパクトレンチ(38mm角)

    空研
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番440-0615全長(mm)440質量(kg)16無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(m3/min)0.82最大締付トルク(N・m)3400排気口後方ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)50ホース取付口Rc1/2ハンマータイプN型クラッチ

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ