絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 34(1)
  • 38(1)
  • 44(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 460.9(2)
  • 980(2)
  • 1040(1)
  • 1200(1)
  • 1220(1)
  • 1600(1)
  • 2000(2)
  • 2644(1)
  • 2850(1)
  • 4406(2)
  • 5000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000
  • 3200(4)
  • 3600(4)
  • 4000(13)
  • 4300(6)
  • 4500(15)
  • 5200(5)
  • 5500(13)
  • 5700(6)
  • 6000(13)
  • 6500(13)
  • 7000(18)
  • 7300(5)
  • 7500(10)
  • 8000(15)
  • 8500(13)
  • 9000(12)
  • 9500(6)
  • 10000(15)
  • 15000(5)
ブランド
  • 瓜生製作(4)
  • インガソール・ランド(3)
  • KTC(2)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • ベッセル(2)
  • 東空販売(2)
  • 不二空機(1)
  • パオック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
460.9(2)
980(2)
1200(1)
1220(1)
1600(1)
2000(2)
2644(1)
2850(1)
4406(2)
5000(1)
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
  • 25.4sq.大型メガインパクト KTC

    25.4sq.大型メガインパクト

    KTC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
    トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
  • 19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアインパクトレンチ パオック

    エアインパクトレンチ

    パオック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。2段階トルク調整機能付きです。
    用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo質量(kg)1.8材質(本体)プラスチック、ラバー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])5000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
  • 強力型インパクトレンチ 3インチアンビル 東空販売

    強力型インパクトレンチ 3インチアンビル

    東空販売
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)340質量(kg)4.3差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70エアーインレット3/8PT能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ

    瓜生製作
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • インパクトレンチ アンビル 20748 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 20748

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5697全長(mm)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)41.5ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20シャンクサイズ(mm)19.05
  • インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機

    インパクトレンチ ピストルタイプ

    不二空機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    33日以内出荷
    自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプアウトサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1355~2850適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1356~2644適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
    全長(mm)290質量(kg)9.98最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)283実用トルク範囲(N・m)136~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401

    日本ニューマチック工業
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
    用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • インパクトレンチ3/4(19.0) 東空販売

    インパクトレンチ3/4(19.0)

    東空販売
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8トラスコ品番486-3437全長(mm)220質量(kg)3.9差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ