絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 28(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 200(1)
  • 382.5(1)
  • 1360(1)
  • 1695(1)
  • 1725(1)
  • 1898(1)
  • 2339(1)
  • 2440(2)
  • 2441(1)
  • 3390(1)
  • 6000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000
  • 3200(4)
  • 3600(4)
  • 4000(13)
  • 4300(6)
  • 4500(15)
  • 5000(17)
  • 5200(5)
  • 5500(13)
  • 5700(6)
  • 6500(13)
  • 7000(18)
  • 7300(5)
  • 7500(10)
  • 8000(15)
  • 8500(13)
  • 9000(12)
  • 9500(6)
  • 10000(15)
  • 15000(5)
保証期間
  • 2年間(2)
ブランド
  • 瓜生製作(4)
  • インガソール・ランド(2)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • Cleco(クレコ)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ベッセル(1)
  • ヨコタ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
382.5(1)
1360(1)
1695(1)
1725(1)
1898(1)
2339(1)
2440(2)
2441(1)
3390(1)
6000(1)
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • 工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ

    Cleco(クレコ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
    用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。保証期間2年
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで6段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】30、【高力】24、【軸心~側面】40全長(mm)207質量(kg)4.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.21シャンクサイズ(mm)19
  • 工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ

    Cleco(クレコ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年
    用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。保証期間2年
  • 1 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)

    1 ドライブ インパクトレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷
    ソケット差込角(mm)25.4ホース取付口PT1/2排気方向後方
  • インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    インパクトレンチ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ

    瓜生製作
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷
    導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
    最大トルク(N・m)1695無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    4日以内出荷
    3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
    全長(mm)343質量(kg)9.6タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)2123実用トルク範囲(N・m)680~2440適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
  • 小型インパクトレンチ ピストル型 ヨコタ工業

    小型インパクトレンチ ピストル型

    ヨコタ工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品タッチジョイント(1個)仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ
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
エアーインパクトレンチ 【通販モノタロウ】 締付・穴あけ(空圧工具)