絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700
- 3000(5)
- 3700(6)
- 4000(21)
- 4300(7)
- 4500(25)
- 5000(24)
- 5500(15)
- 5700(6)
- 6000(20)
- 6300(6)
- 6500(19)
- 7000(20)
- 7500(12)
- 8000(17)
- 8500(17)
- 9000(16)
- 9500(6)
- 10000(16)
- 11000(7)
- 15000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品](1)
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
![REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482605-250124-02.jpg)
REXエアーインパクトレンチ1/2
REX(レックス)[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])700最高トルク(N・m)678エアーインレット(インチ)1/4能力ボルト径(mm)16
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ




![REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482605-250124-02.jpg)