絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35
- 0.5(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.7(2)
- 1.9(3)
- 2(1)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 2.6(2)
- 3.9(1)
- 4(3)
- 5(1)
- 5.5(2)
- 5.7(1)
- 10.5(2)
- 93(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(2)
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1.2(2)
1.7(2)
1.9(3)
2.4(2)
2.5(2)
2.6(2)
4(3)
5.5(2)
10.5(2)
35

エアレックス スクリュードライバー
AIRREX(アネスト岩田)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷常圧用スクリュードライバー。圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。用途建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。付属品ビット2本(プラス・マイナス)仕様【チャック方式】ビットスリーブ型全長(mm)187質量(g)900タイプストレートタイプ・小ネジ向け無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35(六角軸)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
スクリュードライバー
AIRREX(アネスト岩田)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷常圧用スクリュードライバーです。圧力調整ツマミ付です。正転、逆転機能付です。トラスコ品番578-7133全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気方式後方ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)小ねじ向け









![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)