絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400
- 480(2)
- 500(3)
- 700(1)
- 800(4)
- 1000(1)
- 1100(3)
- 1200(1)
- 1500(6)
- 1700(5)
- 1800(1)
- 1900(1)
- 2000(3)
- 2100(1)
- 2300(2)
- 2500(1)
- 2600(1)
- 6700(1)
- 10000(3)
- 12000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 瓜生製作(2)
エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。

クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
クッションクラッチ スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満









![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)