絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 480(2)
  • 500(2)
  • 700(1)
  • 800(4)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1100(3)
  • 1200(1)
  • 1400(2)
  • 1500(6)
  • 1700(5)
  • 1800(1)
  • 2100(1)
  • 2300(2)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
  • 6700(1)
  • 10000(2)
ブランド
  • 瓜生製作(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
  • スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)

    スクリュードライバー

    SHINANO(信濃機販)
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)207質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.603能力(mm)6振動0.4/0.5m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
  • クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作

    クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
    空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    クッションクラッチ スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
    全長(mm)(ビットなし)約196質量(kg)(ビットなし)約0.6空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)5Hex無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000軸心より側面まで(mm)約17ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(参考)4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードライバー