絞り込み
チャック能力(mm)
- 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800(1)
- 3500(1)
最大トルク(N・m)
- 2.9
- 0.3(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 4.3(1)
- 6.9(1)
- 7.5(1)
- 12(1)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 30.5(1)
- 34.3(1)
- 78.4(1)
- 80.4(1)
- 177(1)
- 196(1)
ブランド
- 不二空機(2)
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「チャック能力(mm)」から絞り込む
8(1)

小型ドリル
不二空機¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷小型軽量で強力な小径用ドリルです。仕様ストレート全長(mm)218質量(kg)1.0最大トルク(N・m)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)軸心より側面まで(mm)21.0ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6







![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)