絞り込み
チャック能力(mm)
  • 8(1)
  • 10(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 480(3)
  • 500(8)
  • 600(4)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(3)
  • 1500(5)
  • 1600(4)
  • 1700(4)
  • 1800(6)
  • 2200(4)
  • 2250(2)
  • 2500(2)
  • 2800(8)
  • 2900(4)
  • 3000(4)
  • 5000(3)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • KTC(1)
  • コンパクトツール(1)
  • 日東工器(1)
  • ベッセル(1)
  • 東空販売(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
8(1)
10(3)
  • エアドリル 日東工器

    エアドリル

    日東工器(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
    付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用)タイプ正逆OK使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • エアードリル SK11

    エアードリル

    SK11
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
    用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様チャックハンドル付き材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
  • リバースドリル 2100R コンパクトツール

    リバースドリル 2100R

    コンパクトツール
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.13回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×42×140騒音値(dB)86流量(L/min)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル KTC

    ドリル

    KTC
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
    用途穴あけ作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6355材質全長(mm)200質量(kg)1.1サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])2000チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.58使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • 10mm エアドリル(リバース式) U-TOOLS (埼玉精機)

    10mm エアドリル(リバース式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    正逆回転切り替え調整機能付き
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)155口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(L/min)580チャックサイズ10
  • 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
    用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5250全長(mm)155質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック寸法(mm)8.0

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル