絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000
  • 480(3)
  • 500(8)
  • 600(4)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(3)
  • 1500(5)
  • 1600(6)
  • 1700(4)
  • 1800(6)
  • 2000(8)
  • 2200(3)
  • 2250(2)
  • 2500(2)
  • 2800(8)
  • 2900(4)
  • 5000(3)
ブランド
  • ベッセル(2)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • エアーコーナードリル ベッセル

    エアーコーナードリル

    ベッセル
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
    無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチトラスコ品番835-6100全長(mm)250質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42内径(mm)(エアホース)6.35
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
    用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000付属品コンセントBPB-2、チャックハンドルトラスコ品番819-2246全長(mm)188質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52内径(mm)(エアホース)6.35
  • エアードリル JTC

    エアードリル

    JTC
    16,900税込18,590
    1個
    5日以内出荷
    回転数3000RPM全長(mm)175質量(kg)1.08チャックサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチミニドリル 10mm エス・ピー・エアー

    マルチミニドリル 10mm

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    スポットはがしにも使える!
    用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。最大回転数(min-1[r.p.m])3000仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル