絞り込み
チャック能力(mm)
  • 10(1)
  • 13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 700
  • 480(3)
  • 500(8)
  • 600(4)
  • 800(3)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(3)
  • 1500(5)
  • 1600(5)
  • 1700(4)
  • 1800(6)
  • 2000(8)
  • 2200(4)
  • 2250(2)
  • 2500(2)
  • 2800(8)
  • 2900(4)
  • 3000(4)
  • 5000(3)
ブランド
  • 瓜生製作(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チャック能力(mm)」から絞り込む
10(1)
13(2)
  • エアタッパ TRUSCO

    エアタッパ

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
    用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル 瓜生製作

    小型ドリル

    瓜生製作
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ピストルタイプの小型ドリルです。
    空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル