絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(4)
- 不二空機(4)
- ベッセル(4)
- 瓜生製作(3)
- TRUSCO(3)
- 日本ニューマチック工業(3)
- インガソール・ランド(2)
- エス・ピー・エアー(2)
- エスコ(2)
- SI(2)
- コンパクトツール(1)
- 日東工器(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 空研(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- ヨコタ工業(1)
- JTC(1)
- SK11(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
商品豆知識
「チャック能力(mm)」から絞り込む

エアードリル
SK11¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様チャックハンドル付き材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)
空研¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型・強力で使い易い。 消音装置が働き、排気音は静かです。 速度調整が容易です。 左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。 正逆回転タイプ用途10mm以下の穴あけ作業。 自動車鈑金、補修作業。 あらゆる小口径の穴あけ作業。トラスコ品番852-3132全長(mm)186(チャック付)質量(kg)1.18(リードホース付)全高(mm)148(チャック付)穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800騒音レベル(dB(A))85.5空気消費量(Nm3/min)0.52コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.1
13mm エアードリル
エスコ(1件のレビュー)¥22,700~税込¥24,970~1台当日出荷から翌日出荷正逆転付回転数(min-1[r.p.m])800使用圧力(MPa)0.64チャック能力(mm)13
エアードリル キーレスチャック仕様
SI¥22,980税込¥25,2781台当日出荷小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
10mm エアードリル
エスコ(4件のレビュー)¥14,100税込¥15,5101台当日出荷正逆転付エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.59チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
エアードリル
ベッセル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
エアドリルピストル型
ヨコタ工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷小型・軽量かつ強力に設計されています。トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.35チャック能力(mm)0.5~6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
小型ドリル
瓜生製作¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から5日以内出荷ピストルタイプの小型ドリルです。呼び寸法軸:3/8-24UNF空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
エアタッパ(軽量タイプ)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
エアドリル
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
リバースドリル 2100R
コンパクトツール¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷質量(kg)1.13回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×42×140騒音値(dB)86流量(L/min)560RoHS指令(10物質対応)対応
低床リバーシブルアングルドリル 10mm
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
アングルエアードリル
JTC¥19,900税込¥21,8901個当日出荷正逆切替可能全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110回転数1600ipmチャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
エアードリル
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアータッパ
日本ニューマチック工業¥65,980税込¥72,5781台当日出荷小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
小型ドリル
瓜生製作¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から4日以内出荷ピストルタイプの小型ドリルです。空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
ドリルチャック
SI¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ドリルチャック用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
エアタッパ
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台当日出荷片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアーコーナードリル
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台当日出荷超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番855-2117セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本材質本体:アルミ質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0468
エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付
BAHCO(バーコ)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。用途穴あけ作業に仕様サイドハンドル標準装備トラスコ品番471-5411全長(mm)211質量(kg)1.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])450穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口PT1/4排気方向後方
超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])400穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
小型ドリル(後方排気型)
不二空機¥58,980税込¥64,8781台当日出荷コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。用途強力性能であらゆる穴あけ作業にトラスコ品番423-7391全長(mm)205無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)8チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアーコーナードリル
ベッセル¥56,980税込¥62,6781個当日出荷航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチトラスコ品番835-6100全長(mm)250質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000内径(mm)(エアホース)6.35
ドリル
日本ニューマチック工業¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から4日以内出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
エアプロダクション ドリル
インガソール・ランド¥199,800税込¥219,7801台当日出荷航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7最大締付トルク(N・m)1.13~30.5ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
エアプロダクション インラインドリル
インガソール・ランド¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
NPK ドリル 13mm 10215
日本ニューマチック工業¥62,980税込¥69,2781個翌日出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ピストル型小型ドリル
瓜生製作¥74,980税込¥82,4781台当日出荷小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
フォームタイレンチ ラッパ型
S.E.K.(スエカゲツール)¥969税込¥1,0661丁当日出荷建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに・・・ 電気・充電ドリルで効率良く作業できます ミラー仕上げ形状ラッパ型全長(mm)110サイズラッパ型有効長(mm)60











































![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)