絞り込み
チャック能力(mm)
- 13
- 0.5~6.5(1)
- 1.5~13(1)
- 5(1)
- 6.5(7)
- 8(9)
- 9(1)
- 10(16)
- 12.7(1)
- 16(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 400(1)
- 450(1)
- 480(1)
- 600(3)
- 700(2)
- 800(2)
- 830(1)
- 900(1)
- 1200(1)
- 1500(3)
最大トルク(N・m)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 30.5(1)
ブランド
- 瓜生製作(4)
- 不二空機(3)
- インガソール・ランド(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- エスコ(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
商品豆知識
「チャック能力(mm)」から絞り込む
0.5~6.5(1)
1.5~13(1)
5(1)
6.5(7)
8(9)
9(1)
10(16)
12.7(1)
13
16(3)

13mm エアードリル
エスコ(1件のレビュー)¥22,700~税込¥24,970~1台当日出荷から翌日出荷正逆転付回転数(min-1[r.p.m])800使用圧力(MPa)0.64チャック能力(mm)13
小型ドリル
瓜生製作¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から4日以内出荷ピストルタイプの小型ドリルです。空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付
BAHCO(バーコ)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。用途穴あけ作業に仕様サイドハンドル標準装備トラスコ品番471-5411全長(mm)211質量(kg)1.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])450穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口PT1/4排気方向後方
超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])400穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
小型ドリル(ストレートタイプ)
瓜生製作¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ピストルタイプ)
瓜生製作¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷から5日以内出荷本体(スタイル)ピストル推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
グリップハンドル中型ドリル
不二空機¥159,800税込¥175,7801台63日以内出荷から73日以内出荷ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
エアプロダクション ドリル
インガソール・ランド¥199,800税込¥219,7801台当日出荷航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7最大締付トルク(N・m)1.13~30.5ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
NPK ドリル 13mm 10215
日本ニューマチック工業¥62,980税込¥69,2781個翌日出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ピストル型小型ドリル
瓜生製作¥74,980税込¥82,4781台当日出荷小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方


















![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)