絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: エアードリル

117件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
10mm エアドリル U-TOOLS (埼玉精機)10mm エアドリルU-TOOLS (埼玉精機)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)145口金1/4PT空気消費量(L/min)470チャックサイズ10
エアースポットドリル JTCエアースポットドリルJTC
47,980税込52,778
1個
17日以内出荷
超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数1100RPM±10%全長(mm)252質量(kg)1.71ドリルビットサイズ(mm)8mmX44LRoHS指令(10物質対応)対応空気圧90psl
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198日本ニューマチック工業
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)6.5トラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166穴あけ能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアードリル10mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアーエアードリル10mm(正逆回転機構付)エス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
エアードリル SHINANO(信濃機販)エアードリルSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200チャック能力(mm)10トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアドリル エス・ピー・エアーエアドリルエス・ピー・エアー
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220チャック能力(mm)13トラスコ品番390-0916全長(mm)222質量(kg)1.53穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ピストル型小型ドリル 瓜生製作ピストル型小型ドリル瓜生製作
74,980税込82,478
1台
当日出荷
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアドリル SHINANO(信濃機販)エアドリルSHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250チャック能力(mm)10トラスコ品番336-6693全長(mm)160質量(kg)0.59タイプ正回転のみ穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4
小型ドリル 瓜生製作小型ドリル瓜生製作
46,980税込51,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5軸心より側面まで(mm)約22.5
小型ドリル 不二空機小型ドリル不二空機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5空気消費量(Nm3/min)0.60(最大)仕様ストレート全長(mm)183質量(kg)0.6チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式)軸心より側面まで(mm)18.5ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)6.3
不二 小型ドリル ストレート型 不二空機不二 小型ドリル ストレート型不二空機
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
ドリルチャック SIドリルチャックSI
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ドリルチャック
用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
エアアングルドリル ハゼットエアアングルドリルハゼット
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番859-5401
パーツ一式 JTCパーツ一式JTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
JTC3825A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
セット内容パーツNo.17・20・21・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・50
パーツ一式 JTCパーツ一式JTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
JTC3320A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
セット内容パーツNo.4・7・9・11・12・13・15・17・20・23・27・28・29・31・32・33・34
エアタッパ(軽量タイプ) TRUSCOエアタッパ(軽量タイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアードライバー オイルエクストラシリーズベッセル
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
10mm/ 1800rpm エアードリル エスコ10mm/ 1800rpm エアードリルエスコ
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
全長(mm)230質量(kg)1.06使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)85吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-31
エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)エス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
先端工具の取り外しがラクラク!ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5関連資料(0.8MB)
エアタッパ TRUSCOエアタッパTRUSCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷
片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ウルトラスポットカッターイーエックス SIウルトラスポットカッターイーエックスSI
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
高硬度、高耐熱で耐久性の高いタイプです。
用途自動車スポット溶接部の切削作業用。トラスコ品番216-4348長さ(mm)85材質/仕上材質:HSS-CO、コーティング:アルミクローム エクストラハードコーティング質量(g)40直径(mm)8.2
エアドリル TRUSCOエアドリルTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)10仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8穴あけ能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
小型軽量で、自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに適した汎用のエアードリルです。高速回転で、穴あけスピードがアップしました。手のひらにフィットし、押しつけやすいエルゴノミックグリップです。ホースがよじれにくい、自在のインレットです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番835-4264セット内容コンセント BPB-2…1個 、チャックハンドル…1個材質本体:アルミ質量(kg)0.892018年トラスコ掲載ページ5 0471
エアーコーナードリル ベッセルエアーコーナードリルベッセル
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番855-2117セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本材質本体:アルミ質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0468
エアオーガドリル 東空販売エアオーガドリル東空販売
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])1200全長(mm)275質量(kg)10ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)3.4エアーインレット3/4PT
エアドリル(アングルタイプ) 東空販売エアドリル(アングルタイプ)東空販売
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])1200チャック寸法(mm)10仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6356材質全長(mm)208質量(kg)1.2サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.36使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
エアドリル 東空販売エアドリル東空販売
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])2000チャック寸法(mm)10仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6355材質全長(mm)200質量(kg)1.1サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.58使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
小型ドリル(アングルタイプ) 瓜生製作小型ドリル(アングルタイプ)瓜生製作
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ)瓜生製作
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ドリル 25370 日本ニューマチック工業ドリル 25370日本ニューマチック工業
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
ドリル 25340 日本ニューマチック工業ドリル 25340日本ニューマチック工業
1個
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
小型ドリル(後方排気型) 不二空機小型ドリル(後方排気型)不二空機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)8トラスコ品番423-7391全長(mm)205穴あけ能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向後方
タッパー 後方排気型 不二空機タッパー 後方排気型不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付不二空機
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
給気口PT1/2
中・大型ドリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型ドリル 回転自在排気カバー付不二空機
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
給気口PT1/2
グリップハンドル中型ドリル 不二空機グリップハンドル中型ドリル不二空機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
小型ドリル ストレートタイプ 不二空機小型ドリル ストレートタイプ不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
エアードリル SM-705RG SUNTECHエアードリル SM-705RGSUNTECH
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
正逆回転タイプ ラバーグリップ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800全長(mm)183質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10空気圧力(MPa)0.62(推奨)
エアードリル SM-703 SUNTECHエアードリル SM-703SUNTECH
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します! 強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500全長(mm)230質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13空気圧力(MPa)0.62(推奨)
エアードリル 日本ニューマチック工業エアードリル日本ニューマチック工業
1台
欠品中
小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
ホース内径(Φmm)12.7

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル