絞り込み
チャック能力(mm)
- 8(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1600
- 480(3)
- 500(8)
- 600(4)
- 700(3)
- 800(3)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1500(5)
- 1700(4)
- 1800(6)
- 2000(8)
- 2200(4)
- 2250(2)
- 2500(2)
- 2800(8)
- 2900(4)
- 3000(4)
- 5000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 瓜生製作(2)
- JTC(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
商品豆知識
「チャック能力(mm)」から絞り込む
8(2)

エアードリルアングルタイプ
(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
アングルエアードリル
JTC¥19,900税込¥21,8901個当日出荷正逆切替可能全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110回転数1600ipmチャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
小型ドリル(アングルタイプ)
瓜生製作¥90,980税込¥100,0781台4日以内出荷本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル
瓜生製作¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から4日以内出荷ピストルタイプの小型ドリルです。空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアー・スポットドリル
REX(レックス)[自動車用品]¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷鋼板同士を接合している「スポット溶接」の箇所だけをキレイに削り取り、鉄板を一枚ずつ剥がすために特化したエアー工具です。用途スポット剥がし作業用付属品22PMオスカプラ仕様エアー差込径(インチ):1/4”全長(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)170適合軸径(Φmm)8








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)