絞り込み
チャック能力(mm)
  • 13
  • 0.5~6.5(1)
  • 1.5~13(1)
  • 5(1)
  • 6.5(7)
  • 8(9)
  • 9(1)
  • 10(20)
  • 12.7(1)
  • 16(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 480(1)
  • 500(1)
  • 600(3)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 830(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1500(3)
最大トルク(N・m)
  • 15.7(1)
  • 15.8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 30.5(1)
ブランド
  • 瓜生製作(4)
  • 不二空機(3)
  • エスコ(2)
  • インガソール・ランド(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
0.5~6.5(1)
1.5~13(1)
5(1)
6.5(7)
8(9)
9(1)
10(20)
12.7(1)
13
16(3)
  • エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)

    エアドリル(正逆回転機構付)

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。
    ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
  • 13mm エアードリル エスコ

    13mm エアードリル

    エスコ(1件のレビュー)
    22,700税込24,970
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    正逆転付
    回転数(min-1[r.p.m])800チャック能力(mm)13使用圧力(MPa)0.64
  • 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])400チャック能力(mm)13仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 小型ドリル ピストルタイプ 不二空機

    小型ドリル ピストルタイプ

    不二空機
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
  • 小型ドリル 瓜生製作

    小型ドリル

    瓜生製作
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ピストルタイプの小型ドリルです。
    空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5軸心より側面まで(mm)約22.5
  • 13mm/  500rpm エアードリル エスコ

    13mm/ 500rpm エアードリル

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)235質量(kg)1.95使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)13空気消費量(L/min)113吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上
  • エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付 BAHCO(バーコ)

    エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付

    BAHCO(バーコ)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。
    用途穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])450チャック能力(mm)13仕様サイドハンドル標準装備トラスコ品番471-5411全長(mm)211質量(kg)1.53穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • 小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(ピストルタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体(スタイル)ピストル推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • グリップハンドル中型ドリル 不二空機

    グリップハンドル中型ドリル

    不二空機
    159,800税込175,780
    1台
    63日以内出荷から73日以内出荷
    ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
  • 小型ドリル ストレートタイプ 不二空機

    小型ドリル ストレートタイプ

    不二空機
    71,980税込79,178
    1台
    33日以内出荷
  • エアプロダクション ドリル インガソール・ランド

    エアプロダクション ドリル

    インガソール・ランド
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
    用途航空機関係、一般産業用に最大締付トルク(N・m)1.13~30.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600チャック能力(mm)13トラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187穴あけ能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ピストル型小型ドリル 瓜生製作

    ピストル型小型ドリル

    瓜生製作
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル