絞り込み
チャック能力(mm)
  • 6.5(1)
  • 10(1)
  • 13(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500
  • 480(3)
  • 500(8)
  • 600(4)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(3)
  • 1600(6)
  • 1700(4)
  • 1800(6)
  • 2000(8)
  • 2200(3)
  • 2250(2)
  • 2500(2)
  • 2800(8)
  • 2900(4)
  • 3000(4)
  • 5000(3)
ブランド
  • 瓜生製作(3)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ベッセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
6.5(1)
10(1)
13(3)
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
  • タッパ 瓜生製作

    タッパ

    瓜生製作
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187穴あけ能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ピストル型小型ドリル 瓜生製作

    ピストル型小型ドリル

    瓜生製作
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル