絞り込み
チャック能力(mm)
  • 6.5
  • 0.5~6.5(1)
  • 1.5~13(1)
  • 5(1)
  • 8(9)
  • 9(1)
  • 10(22)
  • 12.7(1)
  • 13(14)
  • 16(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
  • 2800(3)
  • 2900(2)
  • 3200(1)
  • 4300(1)
最大トルク(N・m)
  • 2(1)
  • 2.7(1)
  • 4.3(1)
ブランド
  • 瓜生製作(3)
  • 不二空機(2)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ヨコタ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チャック能力(mm)」から絞り込む
0.5~6.5(1)
1.5~13(1)
5(1)
6.5
8(9)
9(1)
10(22)
12.7(1)
13(14)
16(3)
  • エアドリルピストル型 ヨコタ工業

    エアドリルピストル型

    ヨコタ工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量かつ強力に設計されています。
    トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.35チャック能力(mm)0.5~6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • タッパ 瓜生製作

    タッパ

    瓜生製作
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル ピストルタイプ 不二空機

    小型ドリル ピストルタイプ

    不二空機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
  • NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198

    日本ニューマチック工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 小型ドリル 不二空機

    小型ドリル

    不二空機(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    小型軽量で強力な小径用ドリルです。
    仕様ストレート全長(mm)183質量(kg)0.6最大トルク(N・m)2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式)軸心より側面まで(mm)18.5ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)6.3空気消費量(Nm3/min)0.60(最大)
  • 小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(ピストルタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体(スタイル)ピストル推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル