絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1100
- 480(3)
- 500(8)
- 600(4)
- 700(3)
- 800(3)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1500(5)
- 1600(6)
- 1700(4)
- 1800(6)
- 2000(8)
- 2200(3)
- 2250(2)
- 2500(2)
- 2800(8)
- 2900(4)
- 3000(4)
- 5000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 日本ニューマチック工業(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
商品豆知識
「チャック能力(mm)」から絞り込む

エアースポットドリル
JTC¥47,980税込¥52,7781個17日以内出荷超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク回転数1100RPM±10%全長(mm)252質量(kg)1.71ドリルビットサイズ(mm)8mmX44LRoHS指令(10物質対応)対応空気圧90psl







![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)