絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: エアードリル

117件中 81117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
エアードリル SM-703 SUNTECHエアードリル SM-703SUNTECH
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します! 強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500全長(mm)230質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13空気圧力(MPa)0.62(推奨)
エアードリル 日本ニューマチック工業エアードリル日本ニューマチック工業
1台
欠品中
小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
ホース内径(Φmm)12.7
10mm アングルエアドリル U-TOOLS (埼玉精機)10mm アングルエアドリルU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900全長(mm)185質量(kg)0.98高さ(mm)95口金1/4PT空気消費量(L/min)360チャックサイズ10
13mm エアドリル(リバース式) U-TOOLS (埼玉精機)13mm エアドリル(リバース式)U-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])480全長(mm)220質量(kg)1.6高さ(mm)155口金1/4PT空気消費量(L/min)470チャックサイズ13
ドリル 日本ニューマチック工業ドリル日本ニューマチック工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
エアプロダクション ドリル インガソール・ランドエアプロダクション ドリルインガソール・ランド
199,800税込219,780
1台
当日出荷
航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
用途航空機関係、一般産業用に最大締付トルク(N・m)1.13~30.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600チャック能力(mm)13トラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランドエアプロダクション インラインドリルインガソール・ランド
189,800税込208,780
1台
当日出荷
航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。
用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
エアードリル JTCエアードリルJTC
16,900税込18,590
1個
5日以内出荷
回転数3000RPM全長(mm)175質量(kg)1.08チャックサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル ヨコタ工業ドリルヨコタ工業
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タッパ ヨコタ工業タッパヨコタ工業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番809-4121
不二 ドリル 不二空機不二 ドリル不二空機
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
トラスコ品番810-6637
NPK ドリル 6.5mm 10199 日本ニューマチック工業NPK ドリル 6.5mm 10199日本ニューマチック工業
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400チャック能力(mm)6.5トラスコ品番753-4078セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)150穴あけ能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業NPK ドリル 13mm 10215日本ニューマチック工業
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187穴あけ能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ドリル 10mm 10212 日本ニューマチック工業NPK ドリル 10mm 10212日本ニューマチック工業
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000チャック能力(mm)10トラスコ品番753-4035セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)156穴あけ能力(mm)10ドリル能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業NPK エアータッパ 10mm日本ニューマチック工業
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10トラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
SI エアードリル SHINANO(信濃機販)SI エアードリルSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)エス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5250全長(mm)155質量(kg)0.95穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアードリル13mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアーエアードリル13mm(正逆回転機構付)エス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
SI スポットミル SHINANO(信濃機販)SI スポットミルSHINANO(信濃機販)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600仕様切削厚み調整付トラスコ品番580-5147セット内容8.0Φスポットカッター全長(mm)303質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ビット径(mm)8
タッパ ヨコタ工業タッパヨコタ工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
トラスコ品番444-7298
エアドリル SHINANO(信濃機販)エアドリルSHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250チャック能力(mm)10トラスコ品番336-6693全長(mm)160質量(kg)0.59タイプ正回転のみ穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4
フォームタイレンチ ラッパ型 S.E.K.(スエカゲツール)フォームタイレンチ ラッパ型S.E.K.(スエカゲツール)
969税込1,066
1丁
当日出荷
建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに・・・ 電気・充電ドリルで効率良く作業できます ミラー仕上げ
サイズラッパ型有効長(mm)60全長(mm)110形状ラッパ型
エアードリル ヨコタ工業エアードリルヨコタ工業
45,980税込50,578
1台
当日出荷
用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1850仕様消音・2段スロットル装置付チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10EL付属品タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個)トラスコ品番209-8016長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:25.5全長(mm)183質量(kg)1.37空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:550ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5穿孔能力(mm)9.5
小型ドリル 不二空機小型ドリル不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)仕様ストレート全長(mm)218質量(kg)1.0チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)軸心より側面まで(mm)21.0ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)9.5穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
チャック寸法(mm)8.0
RS PRO エアドリル RS PRORS PRO エアドリルRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
ミニアングルドリル 1/4 インチ
仕様タイプ = 角度付き速度 = 4500 r/min振動レベル = 4.7m/s2チャックサイズ = 6.5mmリバーシブルアクション = なしエアインレット(BSP) = 5.5 bar長さ = 139mm
RS PRO エアドリル RS PRORS PRO エアドリルRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。 メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。 (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。 エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。 エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。 よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。 この練習はかなり簡単である。ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm
コニカルスプリング ヨコタ工業コニカルスプリングヨコタ工業
69税込76
1個
4日以内出荷
チャックキー付き低回転エアグラインダー BAHCO(バーコ)チャックキー付き低回転エアグラインダーBAHCO(バーコ)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番383-5055
チャック JTCチャックJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
JTC3320A用
リバースドリル 2100R コンパクトツールリバースドリル 2100Rコンパクトツール
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])2000質量(kg)1.13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×42×140騒音値(dB)86流量(L/min)560RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 20737 日本ニューマチック工業ドリル 20737日本ニューマチック工業
1個
欠品中
エアタッパー(タッピングチャック) 不二空機エアタッパー(タッピングチャック)不二空機
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
エアタッパー(ドリルチャック) 不二空機エアタッパー(ドリルチャック)不二空機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
エアピストルドリル(ネジ) 不二空機エアピストルドリル(ネジ)不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
不二 小型ドリル(後方排気型) 不二空機不二 小型ドリル(後方排気型)不二空機
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
トラスコ品番810-6643
ドリル 後方排気型 不二空機ドリル 後方排気型不二空機
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
トラスコ品番810-6639

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル