「コレット径(Φmm)」から絞り込む
ハンドグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)当日出荷
アース不要の二重絶縁構造。
入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個全長(mm)360質量(g)1700軸径軸付トイシ:外径32・軸径:6/3mm電圧(V)100消費電力(W)440チャック能力(mm)3、6砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32アズワン品番64-7056-02
電子ハンドグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)当日出荷
強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
高速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406質量(g)1800軸径軸付トイシ:外径25以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径25以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25砥石寸法(Φmm)穴径M10