絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 115×145
- 16×100(1)
- 75×107(2)
- 75×140(3)
- 80×130(1)
- 90×220(1)
- 93×228(7)
- 93×230(2)
- 94×186(1)
- 114×102(1)
- 114×140(4)
- 115×232(2)
- 115×280(2)
パッド寸法(mm)
- 106×115(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 1.9(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000(1)
13000
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
75×107(2)
75×140(3)
93×228(7)
93×230(2)
94×186(1)
114×102(1)
114×140(4)
115×145
115×232(2)
115×280(2)

コード式ミニサンダー
EARTH MAN¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106