絞り込み
パッド寸法(mm)
- 90×186
- 40×86(1)
- 73×98(1)
- 74×106(2)
- 75×105(3)
- 80×130(1)
- 90×175(1)
- 90×182(1)
- 91×185(1)
- 92×184(1)
- 92×185(1)
- 93×178(1)
- 93×185(4)
- 106×115(1)
- 110×100(1)
- 110×110(1)
- 112×102(1)
- 115×229(2)
- Φ123(1)
- Φ125(2)
- パッド寸法(mm)をもっと見る
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 2.6(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000(1)
13000
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN

コード式オービタルサンダー
EARTH MAN¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186