絞り込み
ベルト幅(mm)
- 9(1)
- 30(1)
- 76(4)
- 100(2)
ベルト長さ(mm)
- 262(2)
- 296(1)
- 310(2)
- 334(1)
- 353(1)
- 380(1)
- 420(1)
- 457(2)
- 533(4)
- 610(2)
電源(V)
- 36(1)
- 100(9)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 1000~1100未満(4)
- 1200~1300未満(1)
ベルト速度(m/min)
- 120~470(1)
- 270(2)
- 440(2)
- 500(1)
- 1000(1)
- 1700(1)
電流(A)
- 5.3(1)
- 5.8(1)
- 6.8(2)
- 11(4)
- 13(1)
5.3・5.8・6.8・11・13
コード長さ(m)
- 2.5(4)
- 5(5)
2.5・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(2)
3500
ブランド
- マキタ
- BLACK&DECKER(1)
- E-Value(1)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- TRUSCO(1)
- オフィスマイン(10)
- マイト工業株式会社(3)
- モトユキ(4)
- モリトク(3)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- レヂトン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 日東工器(9)
- 浦和工業(4)
- 淀川電機製作所(3)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ブランドをもっと見る
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
9(1)
30(1)
76(4)
100(2)

ベルトサンダ
マキタ(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)トラスコ品番422-7468全長(mm)420質量(kg)1.5ベルト幅(mm)9電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)9×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
ホイールサンダワイヤブラシ付
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱全長(mm)310質量(kg)4.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ホイール直径(Φmm)100カーボンブラシ呼び番号124振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)研磨能力(mm)(幅)120
40V 76ミリ充電式ベルトサンダ
マキタ¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷質量(kg)4.7ベルト幅(mm)76電源(V)直流36(40max)ベルト長さ(mm)533ベルト速度(m/min)120~470振動3軸合成値(m/s2)2.51充電当たりの作業量12分
ベルトサンダ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
ベルトサンダ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台欠品中各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]