絞り込み
外径(Φmm)
- 150(1)
- 200(1)
- 240(1)
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
穴径(Φmm)
- 12.7(1)
- 16(2)
- 32(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(1)
厚さ(mm)
- 30
- 6.4(3)
- 13(1)
- 16(3)
- 19(5)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 50(1)
電流(A)
- 3(1)
- 3.4(1)
3・3.4
コード長さ(m)
- 1.5(1)
1.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(1)
- 3600(1)
- 4000(1)
3500・3600・4000
ブランド
- 下村電友舎製作所(2)
- SHINKO(新興製作所)(1)
下村電友舎製作所・SHINKO(新興製作所)
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(1)
200(1)
240(1)

ダブルグラインダー
SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)電圧(V)単相100消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
高性能バフモーター
下村電友舎製作所¥199,800税込¥219,7801台47日以内出荷厚さ(mm)30質量(kg)17消費電力(W)540電源(単相/V)100モーター極数(P)2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600