絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.9
- 0.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 4.2(1)
- 6.2(1)
- 11.7(1)
- 12.2(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(1)
ブランド
- 淀川電機製作所(1)
- SK11(1)
淀川電機製作所・SK11
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スピンドルサンダー 330W
SK11(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。用途木材の曲面研磨。付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート電流(A)3.9電源(V)100消費電力(W)330コード長さ(m)2本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
ベルトグラインダ
淀川電機製作所¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷から30日以内出荷堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。