絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ72
- 75×110(1)
- 95×95(1)
- Φ24(1)
- Φ45(1)
- Φ50(2)
- Φ75(5)
- Φ80(2)
- Φ100(2)
- Φ123(7)
- Φ125(12)
- Φ148(4)
- Φ150(14)
- Φ152(2)
- Φ175(1)
- Φ180(5)
- Φ185(1)
電源(V)
- 12(2)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(1)
- 3500(1)
- 7500(2)
- 7800(1)
ブランド
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- コンパクトツール(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72
Φ75(5)
Φ80(2)
Φ100(2)
Φ123(7)
Φ125(12)
Φ148(4)
Φ150(14)
Φ152(2)
Φ180(5)

12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)
コンパクトツール¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
電動ミニポリッシャーΦ72
U-TOOLS (埼玉精機)¥25,980税込¥28,5781台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッドサイズ(Φmm)72
12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】仕様ダブルアクション適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72
ミニギアサンダー 942GS
コンパクトツール¥39,980税込¥43,9781台欠品中質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポリッシャー
U-TOOLS (埼玉精機)¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72