絞り込み
電源(V)
- 100(2)
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.5(1)
切断能力(mm)木材
- 55
- 40(2)
- 60(1)
- 65(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 120(5)
- 160(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 255(3)
- 260(1)
ストローク(mm)
- 10(2)
コード長さ(m)
- 5(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
200~300未満・300~400未満
切断能力(mm)パイプ
- 100(1)
- 120(1)
100・120
電流(A)
- 3(1)
3
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(1)
- 5000(1)
2800・5000
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- WIZ'A(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
WIZ'A・京セラインダストリアルツールズ
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

小型レシプロソー ARJK120
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付ストローク数(min-1[回/分])0~5000ストローク量(mm)10電源(V)100電流(A)3消費電力(W)280質量(kg)1.2付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5コード長さ(m)5種別ケースなし切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5定格電流(A)3切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103保証期間1年
電気ノコギリ
WIZ'A¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー色サンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10