絞り込み
長さ(m)
- 6
- 0.2(7)
- 0.3(15)
- 0.35(14)
- 0.4(10)
- 0.45(5)
- 0.5(20)
- 0.95(7)
- 1(16)
- 2(17)
- 2.5(6)
- 3(35)
- 5(92)
- 8(22)
- 10(194)
- 15(18)
- 20(167)
- 25(6)
- 30(223)
- 33(8)
- 50(46)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

その他(1)
使用場所
屋内(2)
コンセント個数
- 1(1)
- 2(1)
特性
- アース付(1)
- 接地付(1)
色
ブラック(1)
ブラック
電線仕様
- VCT(1)
- VCTF(2)
VCT・VCTF
ブランド
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三協リール(1)
TRUSCO・ハタヤリミテッド・三協リール
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
コードマックS 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台欠品中軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内巻取形式自動巻き
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥37,980税込¥41,7781台62日以内出荷トラスコ品番851-3612質量(kg)3.2定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付