カテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
- 1(7)
- 1.4(2)
- 1.5(3)
- 2(20)
- 3(14)
- 3.5(2)
- 4(15)
- 4.07886(2)
- 5(19)
- 6(6)
- 6.1183(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(34)
- 15(12)
- 16(2)
- 20(15)
- 30(11)
- 50(9)
- 100(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(mm)
- 30(3)
- 50(5)
- 52(3)
- 63(3)
- 100(5)
- 105(3)
- 110(5)
- 113(9)
- 115(8)
- 120(10)
- 125(5)
- 130(7)
- 140(3)
- 145(6)
- 150(13)
- 160(6)
- 165(5)
- 200(7)
- 250(8)
- 350(4)
- 揚程(mm)をもっと見る
揚力(kN)
- 10(4)
- 20(6)
- 30(8)
- 40(7)
- 50(24)
- 60(5)
- 100(48)
- 150(13)
- 200(32)
- 250(6)
- 300(25)
- 350(5)
- 500(29)
- 600(4)
- 750(4)
- 900(4)
- 1000(22)
- 1500(6)
- 2000(10)
- 3000(5)
- 揚力(kN)をもっと見る
質量(kg)
- 10未満(75)
- 10~20未満(36)
- 20~30未満(13)
- 30~40未満(13)
- 40以上(10)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪ジャッキ製作所(175)
- エスコ(71)
- マサダ製作所(52)
- 今野製作所(EAGLE)(44)
- エナパック(40)
- RIKEN(理研機器)(36)
- リケン(20)
- ダイキ(17)
- 理研商会(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- JTC(9)
- TRUSCO(7)
- 長崎ジャッキ(6)
- 十川ゴム(4)
- 山本水圧工業所(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- スーパーツール(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

ボトルジャッキ 油圧式
(115件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
エアバッグジャッキ
SK11¥889~税込¥978~1個当日出荷隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
レバーリフティングツール昇龍
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200質量(kg)1.542使用荷重(kg)150(最大)
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ![エアジャッキWINBAG[[R上]] ウィンバッグ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353609-230328-02.jpg)
エアジャッキWINBAG[[R上]]
ウィンバッグ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。材質繊維強化プラスチック
ボトルジャッキ
大橋産業(BAL)(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
片側カップリング付油圧ホース(72MPa)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。長さ(m)2内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
スプリング戻りタイプ用手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から22日以内出荷手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥48,980~税込¥53,878~1台6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
フォークリフト用油圧ジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
カプラー
リケン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
爪付ジャッキ用ハンドル
今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
B型カップラ
大阪ジャッキ製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。口径(Φmm)6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
低床ダルマジャッキ
JTC¥25,900税込¥28,4901個当日出荷フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
パワージャッキ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。仕様スプリング戻りタイプ、単動式
油圧ジャッキ(ハンドル付)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から翌日出荷オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
三段式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥59,980税込¥65,9781台当日出荷標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
ワンタッチカプラ
RIKEN(理研機器)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]流体温度範囲(℃)0~60
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から8日以内出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
...













![エアジャッキWINBAG[[R上]] ウィンバッグ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22353609-230328-02.jpg)