絞り込み
耐荷重(kg)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 550(5)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 1200(3)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(2)
  • 軽量(1)
  • 静か(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 750
  • 300(7)
  • 370(12)
  • 385(34)
  • 390(23)
  • 400(21)
  • 410(6)
  • 415(41)
  • 440(6)
  • 450(70)
  • 455(7)
  • 460(10)
  • 468(11)
  • 480(23)
  • 490(10)
  • 500(24)
  • 535(7)
  • 600(115)
  • 605(14)
  • 615(13)
材質
  • スチール(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 225(2)
75・150・200・225
使用キャスター
  • その他(5)
その他
床面高さ(mm)
  • 130(1)
  • 230(1)
  • 297(1)
  • 310(2)
130・230・297・310
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • ダンディ(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
TRUSCO・ダンディ・アズワン・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス台車 アズワンステンレス台車アズワン
100,000税込110,000
1個
翌々日出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)SUS304金具材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4436材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200有効高さ(mm)【下段】490ハンドルタイプ片袖2段タイプ
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)TRUSCO
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板です。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4434材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装幅(mm)750質量(kg)42キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297ハンドル高さ(mm)877キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール特性軽量、静か、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定ハンドル・両袖タイプ
”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ TRUSCO”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプTRUSCO
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4438材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200有効高さ(mm)【下段】490ハンドルタイプ両袖2段タイプ
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4437材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)947ストッパーキャスター径(Φmm)200有効内寸法・奥行(mm)【金網】1006有効内寸法・高さ(mm)【金網】500有効内寸法・幅(mm)【金網】704ハンドルタイプ両袖金網付き
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)TRUSCO
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
付属品【ストッパー】500LSSトラスコ品番699-4435材質ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂長さ(mm)1200幅(mm)750質量(kg)42高さ(mm)297ブレーキ有無静か、ストッパー付属、軽量キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J均等荷重(kg)550ハンドル高さ(mm)927キャスター径(Φmm)200材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドルタイプ
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W1200×D750 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W1200×D750ダンディ
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2464材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750ダンディ
91,980税込101,178
1台
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
用途段差や凹凸のある場所に。トラスコ品番208-2463材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプエアータイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)250ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225
1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) エスコ1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)エスコ
197,000税込216,700
1個
翌日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800関連資料図面(0.21MB)荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス
運搬機器