絞り込み
耐荷重(kg)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 130(1)
  • 150(12)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 200(12)
  • 250(2)
  • 300(4)
  • 350(3)
  • 500(1)
  • 800(1)
  • 1000(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 369(1)
  • 374(1)
  • 394(2)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 468(2)
  • 540(5)
  • 545(1)
  • 558(1)
  • 570(1)
  • 650(1)
  • 660(3)
  • 675(3)
  • 678(1)
  • 700(3)
  • 745(1)
  • 900(2)
  • 1129(4)
  • 1200(4)
  • 1700(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 360(2)
  • 369(1)
  • 374(1)
  • 375(3)
  • 377(1)
  • 380(2)
  • 394(1)
  • 400(4)
  • 406(2)
  • 411(1)
  • 450(5)
  • 468(1)
  • 480(2)
  • 558(1)
  • 570(1)
  • 600(4)
  • 678(1)
  • 850(2)
特性
  • その他(4)
  • スタッキング可(6)
  • ストッパー付(10)
  • ブレーキ付(9)
  • 軽量(18)
  • 連結可(1)
  • 静か(7)
材質
  • アルミ
  • その他(7)
  • アルミ/ウレタンゴム(車輪)(1)
  • ガラス(2)
  • ゴム(5)
  • スチール(411)
  • ステンレス(120)
  • 塩化ビニール(PVC)(72)
  • (42)
  • 樹脂(531)
  • (10)
  • 黄銅(真鍮)(1)
キャスター径(Φmm)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(14)
  • 100(11)
  • 101(2)
  • 125(8)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 214(1)
50・60・65・75・100・101・125・150・200・214
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(7)
  • 4輪(自在×4)(15)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • その他(8)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 128(2)
  • 134(3)
  • 137(2)
  • 142(3)
  • 148(2)
  • 154(2)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 180(2)
  • 184(1)
  • 250(1)
  • 265(1)
  • 295(1)
  • 317(1)
  • 405(1)
70・100・115・120・123・128・134・137・142・148・154・160・165・180・184・250・265・295・317・405・床面高さ(mm)をもっと見る
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(6)
  • アルミス(6)
  • エム・あい(3)
  • HARAX(ハラックス)(3)
  • サカエ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • ワコーパレット(2)
  • 日東(2)
  • トレンドサイン(2)
  • アルインコ(1)
  • エスコ(1)
  • テイモー(1)
  • ナカオ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • 花岡車輌(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ルート工業(1)
モノタロウ・TRUSCO・アルミス・エム・あい・HARAX(ハラックス)・サカエ・サンワサプライ・CONDOR(山崎産業)・ワコーパレット・日東・トレンドサイン・アルインコ・エスコ・テイモー・ナカオ・長谷川工業・花岡車輌・ピカコーポレイション・MK(丸喜金属本社)・ルート工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪 モノタロウ折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪モノタロウ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車としてシルバー/ブルー車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)150床面高さ(mm)137材質(車輪・金具)スチール材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)特性スタッキング可
L型アルミ台車 日東L型アルミ台車日東(5件のレビュー)
5,988税込6,587
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロンネイビー車輪径(Φmm)75フレームアルミ耐荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロン床面高さ(mm)137特性スタッキング可材質(コーナー)PP樹脂
折りたたみ台車 アルミ モノタロウ折りたたみ台車 アルミモノタロウ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミ
フラットカート 花岡車輌フラットカート花岡車輌(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!軽くて持ち運びに最適!!車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)床面高さ(mm)93荷台寸法(高さ)(mm)180荷台寸法(幅)(mm)406最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパーブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×93使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)406×675×925特性コンパクト、軽量荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
L型アルミアングル台車 (40/50Lコンテナ用) 日東L型アルミアングル台車 (40/50Lコンテナ用)日東
6,398税込7,038
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー質量(kg)2.2耐荷重(kg)150キャスター4輪(自在×4)材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)75材質(フレーム)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7特性軽量内寸(cm)(積載面)54×37.5可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360材質(コーナー)PP樹脂
アルミ長尺六輪台車 アルミスアルミ長尺六輪台車アルミス
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
アルミフレームで軽量化!六輪仕様で小回り走行!長もの運搬に特化!フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に!材質アルミブレーキフットブレーキ質量(kg)(約)17.3キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
MK アルミカート MK(丸喜金属本社)MK アルミカートMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック)トラスコ品番465-5168種別ノーパンクタイヤ材質荷台:アルミハンドル:アルミ材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付(S字フック)キャスター固定キャスター4個ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ
アルロックキャリー ナカオアルロックキャリーナカオ
92,980税込102,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
キャスター折りたたみ台車 アルインコキャスター折りたたみ台車アルインコ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
キャスターが収納できる軽量コンパクト台車
仕様折畳式材質アルミ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)411ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能)使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923材質(ハンドル)アルミ収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81キャスター金具樹脂アズワン品番64-5013-32荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)樹脂
軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ) TRUSCO軽量メッシュ台車 アミー(折りたたみ式2段タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ワンアクションで2段台車になります。 メッシュタイプで軽量です。
用途事務所や店舗など仕様完成品トラスコ品番764-5198材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム車輪径(Φmm)100高さ(mm)142材質(車輪)ゴムタイプメッシュ2段 折りたたみキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム均等荷重(kg)80(上段:30、下段:50)荷台寸法(幅)(mm)450下段高さ(mm)142上段高さ(mm)745ハンドル高さ(mm)885騒音値(dB)40以下材質(車輪・金具)ゴム・スチールキャスター径(Φmm)100寸法(長さL×幅W)(mm)700×450生産国日本材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性軽量、メッシュ、2段適合ストッパーAM-2FB荷台寸法(奥行)(mm)700材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車用プレートTHANKO(サンコー)[電子機器]
32,980税込36,278
1個
当日出荷
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。トラスコ品番688-8337セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書材質アルミ長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)約4.8高さ(mm)5均等荷重(kg)約160最大積載量(kg)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×5保証期間12ヶ月荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ) TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています。
仕様組立式適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム高さ(mm)154タイプ片袖2段タイプキャスター静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:エラストマーゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100生産国中国特性軽量・静か
アルミフラットキャリー サカエアルミフラットキャリーサカエ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65材質(本体)A5052-H32材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、無害無臭で衛生的材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
アルミドーリー(ナイロン) テイモーアルミドーリー(ナイロン)テイモー
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個
用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です材質(本体)アルミ・PPキャスター4輪(自在×4)最大積載量(kg)150床面高さ(mm)148キャスター径(Φmm)75特性軽量、スタッキング可
アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCOアルミカート エアーキャスター仕様TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) TRUSCOコンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
30日以内出荷
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。
適合【取替キャスター(自在)】TYGNY-75材質連結バー:アルミ、コーナー:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、キャスター:ナイロン高さ(mm)148キャスター自在キャスター×4キャスター径(Φmm)75
アルミ製ピッキング台車 キャリアバンクアルミ製ピッキング台車キャリアバンク
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ!材質アルミ寸法(mm)テールサイズ:D320×W210質量(kg)12積載荷重(kg)上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130キャスター4輪自在 ロック機能なし荷台寸法(幅)(mm)上段:380・下段:380キャスター径(Φmm)100全長×全幅W×全高(mm)720×490×1150特性軽量取扱説明書(1.05MB)地上高さ(mm)荷台:712・170(上段・下段)荷台寸法(奥行)(mm)上段:540・下段:570
アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミスアルミ天秤六輪台車 両引手仕様アルミス
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)18.5取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)(約)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
台車_コンテナ用 サンワサプライ台車_コンテナ用サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)シルバー車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)約150キャスター4輪フリー下段高さ(mm)115特性ストッパー付、軽量、静か
アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業アルミ製ルートボーイ602ALルート工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。
仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様) ワコーパレットアルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様)ワコーパレット
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。 無積載時には、積み重ねが可能です。 プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。 50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個材質アルミ均等荷重(kg)150床面高さ(mm)134キャスター径(Φmm)75特性軽量騒音対策あり
アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様) ワコーパレットアルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様)ワコーパレット
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。 無積載時には、積み重ねが可能です。 プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。 50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個材質アルミ均等荷重(kg)150床面高さ(mm)134キャスター径(Φmm)75特性軽量騒音対策あり
ドーリー (ブレーキ付/アルミ製) エスコドーリー (ブレーキ付/アルミ製)エスコ
39,800税込43,780
1台
翌日出荷
4輪自在キャスター。ブレーキ付き。リブ構造(凹凸加工)のアルミニウム天板は丈夫で荷物が滑りにくい。スチール製のドーリーに比べて軽量です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
材質荷台:アルミニウム/車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)9車輪径(Φmm)125×32床面高さ(mm)184荷台寸法(mm)500×500車輪自在×2、自在×2 (ブレーキ付)積載均等耐荷重(kg)250
バイオクールフレッシュ21用台車 ストッパー付 トレンドサインバイオクールフレッシュ21用台車 ストッパー付トレンドサイン
6,198税込6,818
1個
15日以内出荷
バイオクールフレッシュ専用に開発された台車です。ストッパー付きで安心です。未使用時は重ねて収納が出来るように設計されています。バイオクールフレッシュを複数個同時に運ぶ際に最適です。※バイオクールフレッシュは別売です。
用途バイオクールフレッシュ等の台車として材質アルミ、PP、ナイロンキャスター耐荷重(kg)150外寸(mm)360×460×140本体質量(kg)2.1内寸(mm)340×442×27
バイオクールフレッシュ21用台車 トレンドサインバイオクールフレッシュ21用台車トレンドサイン
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
バイオクールフレッシュ専用に開発された台車です。未使用時は重ねて収納が出来るように設計されています。バイオクールフレッシュを複数個同時に運ぶ際に最適です。※バイオクールフレッシュは別売です。
用途バイオクールフレッシュ等の台車として材質アルミ、PP、ナイロンキャスター耐荷重(kg)150外寸(mm)360×460×140本体質量(kg)2.1内寸(mm)340×442×27
アルミ天秤六輪台車 片引手仕様 アルミスアルミ天秤六輪台車 片引手仕様アルミス
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)14.5キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なし アルミスアルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なしアルミス
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)16.5キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
台車_コンテナ用 サンワサプライ台車_コンテナ用サンワサプライ
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷
50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150
アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプ HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプHARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質本体:アルミ合金長さ(mm)1250幅(mm)850
アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプ HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプHARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質(荷台)アルミ合金長さ(mm)1250幅(mm)850
アルミ台車 フラッティ HARAX(ハラックス)アルミ台車 フラッティHARAX(ハラックス)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質本体:アルミ合金長さ(mm)1400幅(mm)880キャスター径(Φmm)200
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・導電性キャスター) TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・導電性キャスター)TRUSCO
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。別売りブレーキが取付可能です。
用途静電気を嫌う箇所。適合ストッパーセット:LSH-2SETトラスコ品番464-7874材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:導電性ゴム、本体表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)600高さ(mm)234タイプハンドル固定式均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)150
フラットハンドトラック DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットハンドトラックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
折りたたみ式 ハンドル高さ3段階 ブレーキ付 ハンドルを倒すと、同時に車輪が収納 ブレーキ標準装備:後輪固定キャスター
材質アルミ・スチール・プラスチック(PP)質量(kg)6.2車輪径(Φmm)101×4輪ブレーキ有無あり耐荷重(kg)80本体寸法(mm)406×675×925荷台寸法(幅)(mm)406折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×90関連資料(1.63MB)取扱説明書(2.57MB)荷台寸法(奥行)(mm)675
折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション折りたたみ式台車 フレームカートピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に材質アルミ合金ブレーキ2ヶ所車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム表面処理アルマイト仕上使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497特性4段階折り畳み式関連資料図面(0.16MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
マイカ(maica) ビタットジャパンマイカ(maica)ビタットジャパン
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
折りたたみが出来るオリジナルのショッピングカートです。 ストッパー付きなので荷下ろしの際も安定しています。 本体スチール製、キャスターはゴム車なので軽量で取り回しが良くマンションの共用部など音の気になる場所でも静かに押すことが出来ます。 着脱可能な蓋つきのバスケットバックが付属しています。
用途お買い物や荷物の運搬にご利用いただけます。ストッパー材質(本体)スチール、アルミニウム材質(車輪)合成ゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×840×1040(組立後)、約480×630×250(折りたたみ時)持ち手ABS樹脂、合成樹脂(EVA)騒音対策
アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ・ストッパー付) ストッパー付 TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ・ストッパー付) ストッパー付TRUSCO
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付で安全です。
仕様組立式適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム高さ(mm)154タイプ片袖2段タイプキャスター静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:エラストマーゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100生産国中国特性軽量・静か・ストッパー付
20kgコンテナ台車 アルミス20kgコンテナ台車アルミス
19,980税込21,978
1箱(5台)
翌々日出荷
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)幅(mm)約380質量(kg)約1.2高さ(mm)約100奥行(mm)約545耐荷重(kg)約100キャスター自在キャスター材質(キャスター)ナイロン荷台寸法(高さ)(mm)約30荷台寸法(幅)(mm)約377キャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性積み重ねて収納可能荷台寸法(奥行)(mm)約540
連結式アルミドーリー台車 アルミス連結式アルミドーリー台車アルミス
19,980税込21,978
1箱(5台)
翌々日出荷
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)幅(mm)約250質量(kg)約1高さ(mm)約70奥行(mm)約400耐荷重(kg)約80キャスター自在キャスター材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性連結可、積み重ねて収納可能
アルミアングルキャリー オープンタイプ MI用 エム・あいアルミアングルキャリー オープンタイプ MI用エム・あい
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
アルミ製のコンテナ用台車です。大変丈夫で、多少のサイズの違うコンテナーも幅広のため兼用が可能です。オープンタイプなので、コンテナーをスライディングで出し入れすることが可能です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ寸法(mm)580(570)×425(41)×165(140)
ごくかるキャリー 折りたたみコンテナー CBS-51用 エム・あいごくかるキャリー 折りたたみコンテナー CBS-51用エム・あい
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等折りたたみコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)587(536)×378(372)×128(101)高さ(mm)128材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)内寸法(mm)536×372×101キャスター径(Φmm)75本体寸法(縦×横×高さHmm)587×378×128高さ内寸(mm)101内寸法(縦×横×高さ)(mm)536×372×101特性軽量ブレーキ/ストッパーストッパーあり
運搬機器