絞り込み
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
材質
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・220・250・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・-・その他
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・165・170・180・205・210・215・218・220・230・233・240・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・金沢車輌・エスコ・サカエ・コレック・エヌケーキャリーキャスター・サンコー(三甲)・石川製作所・浅香工業・花岡車輌・をくだ屋技研・エム・あい・ヨドノ・東正車輛・ビシャモン・HAMACO・カナツー・河淳・神戸車輌製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 運搬機器

この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
5,430件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
ドラム缶用台車トレー TRUST(トラスト)[厨房用品]ドラム缶用台車トレーTRUST(トラスト)[厨房用品]
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
仕様200L用トレー材質HDPE内径(Φmm)597深さ(mm)50寸法(Φ×mm)619×105アズワン品番4-3069-11
スチール製台車 金沢車輌スチール製台車金沢車輌
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし段数1材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)ハンドルタイプ折りたたみ
連結樹脂平台車 RJD700シリーズ アズワン連結樹脂平台車 RJD700シリーズアズワン
7,290税込8,019
1個
翌々日出荷
4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PPブレーキなしキャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4荷台寸法(幅)(mm)500アズワン品番4-1958-01特性耐衝撃性、静音、スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)700
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
4,598税込5,058
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(ナイロン車) サカエサカエキャリー(ナイロン車)サカエ
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
フットスタンド 運搬台車アクロスクローラータイプ用 矢崎化工フットスタンド 運搬台車アクロスクローラータイプ用矢崎化工
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SC-9060AXシリーズ(手押し台車アクロスクローラータイプ)に取り付けるフットスタンドです。フットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能)足で軽くワンタッチで踏むだけで、ロックと解除が行えます。
適合本体SC-9060AX材質ステンレス、スチール質量(kg)1.5質量(g)1450
チルローラ WDP型 カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ WDP型カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能 移動物の前進後退および微調整が容易
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動材質(ローラー部)ウレタン抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07ローラー数4
プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付 HAMACOプレス台車折りたたみハンドル ストッパー付HAMACO
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
用途荷物の移動仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビブレーキ付きブレーキ有無付きキャスター4輪(自在×2、固定×2)
小型樹脂金網付台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型樹脂金網付台車 フットブレーキ付金沢車輌
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様ハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
大型静音スチール金網付台車 フットブレーキ付 金沢車輌大型静音スチール金網付台車 フットブレーキ付金沢車輌
57,980税込63,778
1台
11日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様フットブレーキ付大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様ハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質フットブレーキ:スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)1040ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)650材質(荷台)スチール
大型静音スチール2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌大型静音スチール2段台車 フットブレーキ付金沢車輌
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質フットブレーキ:スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)950ハンドル高さ(mm)950材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)スチール
パーキングブレーキASSY銀色 コレックパーキングブレーキASSY銀色コレック
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND部品名称パーキングブレーキASSY銀色部品番号131
ロードホイルASSY*STD コレックロードホイルASSY*STDコレック
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NCサイズΦ76×85部品名称ロードホイルASSY*STD部品番号34機種区分NC1.5~2.5
リリーフバルブSET後期B,C型 コレックリリーフバルブSET後期B,C型コレック
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様72、76、123~128適合機種ND、NC部品名称リリーフバルブSET後期B,C型部品番号106機種区分ND1.0~1.5-ND専用
コントロールレバーワイヤー コレックコントロールレバーワイヤーコレック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NC部品名称コントロールレバーワイヤー部品番号7機種区分共通-NC専用
ロードホイルピン Φ20 コレックロードホイルピン Φ20コレック
679税込747
1個
5日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC部品名称ロードホイルピン Φ20部品番号35
スナップリング コレックスナップリングコレック
68税込75
1個
4日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様S25適合機種ND、NC部品名称スナップリング部品番号59
プランジャーΦ18 NA・NB コレックプランジャーΦ18 NA・NBコレック
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC、NB部品名称プランジャーΦ18 NA・NB部品番号82
ハンパレヨウオイル22A No.22 コレックハンパレヨウオイル22A No.22コレック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NB部品名称ハンパレヨウオイル22A No.22
折りたたみ式ハンドトラック BLACK&DECKER折りたたみ式ハンドトラックBLACK&DECKER
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド質量(kg)約3.8耐荷重(kg)60荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410×1020収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×50×730荷台寸法(奥行)(mm)290
アルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付 TRUSCOアルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付TRUSCO
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマーゴムブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)869ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミキャスター金具スチール特性省音、軽量材質(荷台)アルミハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フジ ハンドカーFKS1型 フジフジ ハンドカーFKS1型フジ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用)質量(kg)約44高さ(mm)1560備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付奥行(mm)約885容量(L)積載容器:LGC175L全幅(mm)約750適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2tタイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス 矢崎化工イレクター製クローラー運搬台車 アクロス矢崎化工
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。 ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
仕様固定ハンドル高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチックハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)ステンレス・スチール材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック材質(ハンドル)鉄・プラスチック材質(荷台)プラスチック
イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工イレクター製クローラー台車 アクロス矢崎化工(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様折りたたみハンドル材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)タイプ折りたたみハンドルブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)466最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)878材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック材質(ハンドル)鉄・プラスチックキャスター金具ステンレス・スチール特性悪路でも搬送を可能荷台寸法(奥行)(mm)688材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
固定キャスター(BIG500固定) カナツー固定キャスター(BIG500固定)カナツー
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
適合BIG500形状固定質量(kg)2.8車輪径(Φmm)200取付ピッチ112×63
125mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個) エスコ125mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個)エスコ
2,580税込2,838
1セット
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム黄/黒適合車輪径(Φmm)125用
480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
64,700税込71,170
1台
翌日出荷
真ん中にあるレバーを下げると4輪、上げると2輪になります
アズワン品番64-2216-59
ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ花岡車輌
9,998税込10,998
1個
当日出荷
後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。
材質スチール質量(kg)1.5
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品)花岡車輌
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)種別折畳み片袖車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ折りたたみ式ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)915キャスター金具スチール特性サイレント、段積可、ゴム紐付、折りたたんだ状態で自立可能荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
アルミフラットキャリー サカエアルミフラットキャリーサカエ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65材質(本体)A5052-H32材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、無害無臭で衛生的材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(脱着式ハンドル付) TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(脱着式ハンドル付)TRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 着脱式のハンドルが付いています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250ハンドル高さ(mm)938.8材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプTRUSCO
8,298税込9,128
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
樹脂台車 アクロキャリー TRUSCO樹脂台車 アクロキャリーTRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。付属品ストッパー、折りたたみ収納ボックス(THB-KM)トラスコ品番194-8151セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93フタありブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ TRUSCO4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1セット(4台)
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
アルミ製一斗缶台車 H型 2缶用 エム・あいアルミ製一斗缶台車 H型 2缶用エム・あい
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
アルミ材使用なので軽くて、ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。一斗缶の底のサイズに合った台車なので、収納もすっきりできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ハイテナーEC テイモーハイテナーECテイモー
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
取付場所前面自在S付 2個 後面自在 2個
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ用オプション TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグ用オプションTRUSCO
7,398税込8,138
1台
当日出荷
カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。
トラスコ品番137-4352適合機種MPK900F2用材質スチール質量(kg)1.3タイプ回転ハンドルストッパー蹴り上げタイプ
ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付 TRUSCOハンドパレットトラック パーキングブレーキ付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
14日以内出荷から15日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク内幅(mm)160
運搬車オプションストッパー TRUSCO運搬車オプションストッパーTRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
運搬機器