絞り込み
形状
形状
回転式(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.3(5)
使用荷重(t)
  • 0.3
  • 0.052(4)
  • 0.1(8)
  • 0.262(4)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(11)
  • 0.55(4)
  • 0.6(1)
  • 0.68(1)
  • 0.7(2)
  • 0.75(4)
  • 0.8(1)
  • 0.907(1)
  • 0.95(4)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 1.6(4)
  • 2(3)
  • 3(4)
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • マックスプル工業(1)
  • 冨士製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
回転式
回転式(2)
  • ハンディウインチ 冨士製作所

    ハンディウインチ

    冨士製作所(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
    用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。巻上平均手動力(N)85ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
  • HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
    使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
  • SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
    寸法I(mm)158
  • PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
    寸法I(mm)158
  • PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)

    PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)

    AIOULE(ふじわら)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
    寸法I(mm)158
  • PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
    寸法I(mm)158
  • マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    74,980税込82,478
    1個
    10日以内出荷
    無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
    用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
  • ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    ハンドマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量の手巻き型ウインチです。
    用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ウィンチ