絞り込み
粒度・番手
幅(mm)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(14)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(16)
- 140~160未満(61)
- 160~180未満(67)
- 180~200未満(47)
- 200~220未満(78)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(2)
ヤスリの長さ(mm)
7・10・15・17・20・25・30・40・45・50・60・70・75・80・100・110・125・134・135・150・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 呉英製作所(50)
- TRUSCO(43)
- ツボサン(31)
- ミニター(25)
- E-Value(13)
- インターナショナルダイヤ(13)
- エスコ(8)
- PFERD 馬印(8)
- 龍宝丸(7)
- SK11(7)
- SUN UP(6)
- ミネシマ(6)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(5)
- NSK(ナカニシ)(4)
- Strong Tool(4)
- ヤマグチ(4)
- SK(新潟精機)(3)
- 名古屋ダイヤモンド工業(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・呉英製作所・TRUSCO・ツボサン・ミニター・E-Value・インターナショナルダイヤ・エスコ・PFERD 馬印・龍宝丸・SK11・SUN UP・ミネシマ・EIGERTOOL(アイガーツール)・NSK(ナカニシ)・Strong Tool・ヤマグチ・SK(新潟精機)・名古屋ダイヤモンド工業・GISUKE(タカギ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「形状」から絞り込む

DIA両刃ヤスリ(木柄付)
ツボサン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。粒度#300
ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番430-6988材質ピアノ線材(鋼鉄線)形状丸粒度270全長(mm)175質量(g)1外径(Φmm)1柄の形状丸ヤスリ部寸法(mm)40
ダイヤモンドヤスリ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド)
ツボサン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適。7種類の穴径サイズをラインナップ粒度#400全長(mm)140対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長50mm
ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー)
ツボサン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。幅(mm)10厚さ(mm)3全長(mm)200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長50mm
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ
FFC¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー)
龍宝丸(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨全長(mm)240刃長(mm)135刃幅(mm)20
鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1組当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
スリットフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等~樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平
ミネシマ(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面の加工が得意な平形状。形状平粒度#600番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約5.4ヤスリ部厚T(mm)約1.3
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 丸
ミネシマ¥349税込¥3841個当日出荷表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 曲面、穴などの加工が得意な丸形状。形状丸粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約2.8
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平
ミネシマ¥349税込¥3841個当日出荷表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面の加工が得意な平形状。形状平粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約5.4ヤスリ部厚T(mm)約1.3
ダイヤ両刃ヤスリ #140
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
電着ダイヤモンドヤスリ
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。粒度#100全長(mm)215刃長(mm)80
5インチダイヤモンドヤスリ
ツボサン¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷K-5タイプに比べて幅厚にし、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので切削用途が広がりました。 工具箱に入る手軽な大きさのダイヤモンドヤスリです。刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。用途修正用幅(mm)16.0粒度#200ヤスリの長さ(mm)80全長L(mm)215対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)95形状角
チタンDヤスリ215 3本組
ツボサン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度150相当全長(mm)215組数3本
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角
ミネシマ¥349税込¥3841個当日出荷表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面、鋭角面の加工が得意な三角形状。形状三角粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約3.5ヤスリ部厚T(mm)約3.1
オール研ぎ太郎
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状角幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
Strong Tool¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超高硬度!鋭い切れ味!早い研削! 超硬合金、鋼、セラミック、ガラスなど通常のヤスリでは困難な難削材の研削、バリ取り、形状修正、仕上などに使用できます。 柔軟性が高くしなやかです。仕様フレキシブルタイプ粒度#300(中目)、#500(細目)
ダイヤモンドヤスリ チタンコーティング
Strong Tool¥389~税込¥428~1個当日出荷チップ・ステン・ガラスなどあらゆる素材に使用で来ます。 抜群の長寿命と研削力!用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷工業用ダイヤモンドにチタンコーティングをすることにより、地金とダイヤモンドの保持力を大幅にアップ、抜群の長寿命と切れ味を保ちます 焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど
収納式ダイヤヤスリGOLD
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など
DIAヤスリ平K-5
呉英製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番852-8898形状平幅(mm)11粒度140厚さ(mm)3.5全長(mm)215質量(g)50ヤスリ部寸法(mm)80
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。形状平幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長180mm
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型
SUN UP¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
マイクロフィニッシュ角ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)60形状角範囲(mm)電着:27対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
極うすッ!沼ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷付属品保護キャップ材質ヤスリ芯材:鋼材、ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド粒度600(#)質量(g)9
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ソフトグリップダイヤモンド両刃
千吉¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。通常ヤスリで研削できない超硬合金・高度焼入鋼・セラミックス等の難削材が研磨できます。チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正にも最適です。用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。形状両刃色(グリップ)青
ダイヤモンドヤスリ 215mm
SUN UP¥1,288税込¥1,4171セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度#150(平のみ#150/#400)全長(mm)215質量(g)170ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ3本組
TAKAGI(高儀)¥679税込¥7471本当日出荷収納ケース付 保持力アップ、長寿命用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスに最適!形状平・半丸・丸全高(mm)14