絞り込み
使用荷重(t)
- 0.1
- 0.06(10)
- 0.11(3)
- 0.12(2)
- 0.125(3)
- 0.13(3)
- 0.15(2)
- 0.16(3)
- 0.18(3)
- 0.2(9)
- 0.23(3)
- 0.25(17)
- 0.3(2)
- 0.4(3)
- 0.49(8)
- 0.5(9)
- 0.98(2)
- 1(16)
- 2(16)
- 2.8(11)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 2.5(2)
- 10(3)
- 40(3)
- 50(3)
最大使用荷重(t)
- 0.45(2)
ブランド
- JSH(1)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- スリーエッチ(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(3)
- バイタル工業(1)
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(10)
0.1
0.2(9)
0.25(17)
0.4(3)
0.49(8)
0.5(9)
1(16)
2(16)
2.8(11)
使用荷重(t)をもっと見る

ホイストロープ
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
ホイストロープ
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
電気ホイスト
スリーエッチ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
ベビーホイスト (有線操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥319,800~税込¥351,780~1台当日出荷から9日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥379,800~税込¥417,780~1台当日出荷から11日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)
トーヨーコーケン(TKK)¥419,800~税込¥461,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
100kgx10m 電気ホイスト
エスコ¥83,300税込¥91,6301個翌日出荷エスコ品番EA987DB-2質量(kg)14.5電源100V、200Wコード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3定格荷重(kg)100ワイヤー太さ(mm)4
電気ホイスト100kg
バイタル工業¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。用途荷物の巻上げ・巻下げトラスコ品番851-5988質量(kg)14.5材質(本体)鋼板定格荷重(kg)100フック間最短距離(mm)450モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250時間定格(min)5巻上速度(m/min)(50Hz)12巻上速度(m/min)(60Hz)12