絞り込み
使用荷重(t)
- 0.12
- 0.06(10)
- 0.1(8)
- 0.11(3)
- 0.125(3)
- 0.13(3)
- 0.15(2)
- 0.16(3)
- 0.18(3)
- 0.2(9)
- 0.23(3)
- 0.25(17)
- 0.3(2)
- 0.4(3)
- 0.49(7)
- 0.5(9)
- 0.98(2)
- 1(16)
- 2(16)
- 2.8(11)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 2(2)
ブランド
- 遠藤工業(2)
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(10)
0.1(8)
0.2(9)
0.25(17)
0.4(3)
0.49(7)
0.5(9)
1(16)
2(16)
2.8(11)
使用荷重(t)をもっと見る

エアーホイスト
遠藤工業¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から翌々日出荷ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。仕様ワイヤ式、ダイレクト操作接続口径R 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
エアーホイスト
遠藤工業¥239,800税込¥263,7801台当日出荷ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。仕様ワイヤ式、ペンダント操作接続口径Rc , 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]