絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.2
  • 0.06(10)
  • 0.1(8)
  • 0.11(3)
  • 0.12(2)
  • 0.125(4)
  • 0.13(3)
  • 0.15(2)
  • 0.16(3)
  • 0.18(3)
  • 0.23(3)
  • 0.25(17)
  • 0.3(2)
  • 0.4(3)
  • 0.49(8)
  • 0.5(9)
  • 0.98(2)
  • 1(16)
  • 2(16)
  • 2.8(11)
揚程(m)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 30(3)
ブランド
  • トーヨーコーケン(TKK)(4)
  • 神内電機製作所(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.06(10)
0.1(8)
0.125(4)
0.2
0.25(17)
0.49(8)
0.5(9)
1(16)
2(16)
2.8(11)
使用荷重(t)をもっと見る
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。
    標準揚程(m)5荷重試験荷重:125%
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
    チェーン長(m)(ロードチェーン)5
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。 質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。 用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)3~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140操作床上押しボタン式使用チェーンリンクチェーン
  • エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    499,800税込549,780
    1台
    5日以内出荷
    過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
    仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800
  • ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (有線操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
  • 200kgx 6m 電気ホイスト エスコ

    200kgx 6m 電気ホイスト

    エスコ
    105,000税込115,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)0~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140使用チェーンリンクチェーン

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト