絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25
  • 0.06(10)
  • 0.1(8)
  • 0.11(3)
  • 0.12(2)
  • 0.125(3)
  • 0.13(3)
  • 0.15(2)
  • 0.16(3)
  • 0.18(3)
  • 0.2(9)
  • 0.23(3)
  • 0.3(2)
  • 0.4(3)
  • 0.49(7)
  • 0.5(9)
  • 0.98(2)
  • 1(16)
  • 2(16)
  • 2.8(11)
揚程(m)
  • 1.5(1)
  • 3(11)
  • 5(2)
  • 15(3)
ブランド
  • KITO(キトー)(5)
  • 遠藤工業(3)
  • トーヨーコーケン(TKK)(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • エスコ(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.06(10)
0.1(8)
0.2(9)
0.25
0.4(3)
0.49(7)
0.5(9)
1(16)
2(16)
2.8(11)
使用荷重(t)をもっと見る
  • ロープホイスト スリーエッチ

    ロープホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
    用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
  • アルミレバーホイスト250KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト250KG

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)1.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.25ロードチェーン線径(mm)×掛数3.2×1手引力(kg)16
  • ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (有線操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
  • 250kg/3m ロープホイスト エスコ

    250kg/3m ロープホイスト

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    仕様滑車:上部:2車、下部:2車材質ロープ:クレモナ、フック:スチール質量(g)2.2k使用荷重(kg)250ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)3車径(mm)Φ50
  • エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1台
    31日以内出荷
    小形・軽量で可搬性に優れています。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。位置合せに便利な超微速運転が可能(250kg)。過巻防止装置を標準装備。
    備考手元レバー式揚程(m)3定格荷重(kg)250
  • ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
    仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
    仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)21空気消費量(m3/min)2.1操作方法ペンダント操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
    仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
    仕様超微速・低中速タイプ操作方法ペンダント操作タイプ
  • ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式 象印チェンブロック

    ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式

    象印チェンブロック
    339,800税込373,780
    1個
    8日以内出荷
    低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
    質量(kg)40フック間最短距離(mm)555
  • ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式 象印チェンブロック

    ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
    フック間最短距離(mm)440
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    929,800税込1,022,780
    1台
    51日以内出荷
    リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。仕様エアモータートロリーセット使用圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1 遠藤工業

    エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1

    遠藤工業
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番385-7239接続口径Rp1/2質量(kg)21.0使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)1.6操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ巻上速度(m/min)12.0~18.0
  • エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]チェーン線径(mm)×掛数6.3×1

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト