ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • ホイストロープ オーエッチ工業

    ホイストロープ

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
    用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型

    新晃電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • ホイストロープ JSH

    ホイストロープ

    JSH
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
    用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
  • ロープホイスト スリーエッチ

    ロープホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
    用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
  • 小型ホイスト マキタ

    小型ホイスト

    マキタ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
    質量(kg)9電流(A)8消費電力(W)750定格荷重(kg)60昇降速度(m/s)0.47反復定格25%ED、150回/時間
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
    仕様試験荷重:125%付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上定格荷重(kg)380寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5標準揚程(m)5自重(kg)5.5巻上速度(m/min)1.7フック間最小距離(mm)275
  • ワイヤーカートリッジ スリーエッチ

    ワイヤーカートリッジ

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    適合機種ZS80、ZS100、ZS200
  • KL-1E型用アッパーフック 神内電機製作所

    KL-1E型用アッパーフック

    神内電機製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホームホイスト本体とキャリアとの連結に使用します。
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ

    新晃電機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。特定電気用品適合品です。
    用途クレーン・ホイスト用押釦材質ポリカボネート樹脂製備考防雨型絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下使用環境温度(℃)ー5~40適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0耐電圧(V)AC1500 1分間
  • アルミレバーホイスト250KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト250KG

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)1.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.25ロードチェーン線径(mm)×掛数3.2×1手引力(kg)16
  • ホームホイスト用スイッチ 神内電機製作所

    ホームホイスト用スイッチ

    神内電機製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合KL-1E 6M
  • アルミレバーホイスト500KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト500KG

    オーエッチ工業
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)2.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1手引力(kg)21
  • 電動ホイスト オーエッチ工業

    電動ホイスト

    オーエッチ工業
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    単管に直接取り付けが可能です。
    用途荷の積み下ろし等に。質量(kg)9電源(V)100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)操作:3電源コード(m)3標準揚程(m)20巻上速度(m/min)12
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型

    新晃電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
  • チェーンホイスト マキタ

    チェーンホイスト

    マキタ
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    軽、速、強力!上げ下げパワフル!単相100V!
    電源単相100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4
  • ホームホイスト用ミニトロリ 神内電機製作所

    ホームホイスト用ミニトロリ

    神内電機製作所
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
  • 電気ホイストZS80用コンデンサー スリーエッチ

    電気ホイストZS80用コンデンサー

    スリーエッチ
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。
    標準揚程(m)5荷重試験荷重:125%
  • アルミレバーホイスト800KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト800KG

    オーエッチ工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)3.4揚程(m)1.5定格荷重(t)0.8ロードチェーン線径(mm)×掛数5.0×1手引力(kg)32
  • エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。トラスコ品番816-0180セット内容袋ナットホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.5空気消費量(m3/min)1.3標準揚程(m)3巻上速度(m/min)8.1~12.6給気圧力(MPa)0.6
  • アルミチェーンホイスト オーエッチ工業

    アルミチェーンホイスト

    オーエッチ工業
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    横引き・斜め引き自由自在!。360°ハンドチェーン。小型でシンプルなデザインなので、携帯性に優れ、扱いやすい!
    仕様手巻力量(kg):26質量(kg)7.1定格荷重(t)1標準揚程(m)3ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型

    新晃電機
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。スリムで持ちやすいデザインです。耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • 縦型バランスシリンダー SHINTECH(シンテック)

    縦型バランスシリンダー

    SHINTECH(シンテック)
    1,198,000税込1,317,800
    1式
    61日以内出荷
    動力はエアーのみの制御でバランス機能がある商品です。
    用途重荷重の製品移載トラスコ品番531-4274定格荷重(t)0.225空気消費量(m3/min)303標準揚程(m)0.5給気圧力(MPa)0.5
  • ワイヤーロープ トーヨーコーケン(TKK)

    ワイヤーロープ

    トーヨーコーケン(TKK)
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷から14日以内出荷
    トーヨーコーケン ウィンチ用のワイヤーです。
  • ミドルセット/BUC用 スーパーツール

    ミドルセット/BUC用

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~480
  • ミドル・ロングセット/BUC用 スーパーツール

    ミドル・ロングセット/BUC用

    スーパーツール
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~600mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、ロングプレート・パッド付(4セット)、連結バー(2本)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~600アズワン品番64-4521-20
  • 200kgx 6m 電気ホイスト エスコ

    200kgx 6m 電気ホイスト

    エスコ
    105,000税込115,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4
  • 100kgx10m 電気ホイスト エスコ

    100kgx10m 電気ホイスト

    エスコ
    83,300税込91,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DB-2質量(kg)14.5電源100V、200Wコード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3定格荷重(kg)100ワイヤー太さ(mm)4
  • エヤーバランサー 1.3m ハタヤリミテッド

    エヤーバランサー 1.3m

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1個
    31日以内出荷
  • ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式 象印チェンブロック

    ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式

    象印チェンブロック
    329,800税込362,780特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
    質量(kg)40フック間最短距離(mm)555
  • ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式 象印チェンブロック

    ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式

    象印チェンブロック
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
    フック間最短距離(mm)440
  • プレントロリ PTF-250 遠藤工業

    プレントロリ PTF-250

    遠藤工業
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番541-6302質量(kg)4.2
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続口径Rc3/8タイプダイレクト操作タイプ揚程(m)2供給圧力(MPa)0.4~0.6
  • 横つり用クランプ G-2t(5-35) 今野製作所(EAGLE)

    横つり用クランプ G-2t(5-35)

    今野製作所(EAGLE)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番423-2259材質高抗張力鋼質量(kg)10寸法L(mm)148寸法H(mm)347基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)5~35寸法D(mm)40寸法H2(mm)78
  • 縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36) 今野製作所(EAGLE)

    縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36)

    今野製作所(EAGLE)
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付2点吊り用トラスコ品番423-2241材質高抗張力鋼質量(kg)9寸法L(mm)175寸法H(mm)375基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)3~36寸法D(mm)60寸法H2(mm)85最大使用荷重(t)2
  • ファイバーホイスト2点押ボタン 象印チェンブロック

    ファイバーホイスト2点押ボタン

    象印チェンブロック
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。 油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。 低騒音・小型軽量です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
    仕様2点押ボタンタイプトラスコ品番242-2301容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6質量(kg)20定格荷重(t)0.06電源単相100V巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0使用電圧(V)100標準揚程(m)5電源コード5m
  • エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト