絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.06(1)
  • 0.125(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(3)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
揚程(m)
  • 3
  • 0.5(1)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • 遠藤工業(2)
  • 神内電機製作所(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • スリーエッチ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.06(1)
0.125(1)
0.2(2)
0.25(3)
0.5(1)
1(1)
  • ロープホイスト スリーエッチ

    ロープホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
    用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
  • アルミチェーンホイスト オーエッチ工業

    アルミチェーンホイスト

    オーエッチ工業
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    横引き・斜め引き自由自在!。360°ハンドチェーン。小型でシンプルなデザインなので、携帯性に優れ、扱いやすい!
    仕様手巻力量(kg):26質量(kg)7.1定格荷重(t)1標準揚程(m)3ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)0~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140使用チェーンリンクチェーン
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。 質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。 用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)3~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140操作床上押しボタン式使用チェーンリンクチェーン
  • エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。トラスコ品番816-0180セット内容袋ナットホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.5空気消費量(m3/min)1.3標準揚程(m)3巻上速度(m/min)8.1~12.6給気圧力(MPa)0.6
  • エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
  • エアーホイスト ペンダント式 日本ニューマチック工業

    エアーホイスト ペンダント式

    日本ニューマチック工業
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
    NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
    質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト