絞り込み
使用荷重(t)
- 0.06(3)
- 0.15(2)
- 0.25(2)
- 0.38(1)
揚程(m)
- 5(5)
最大使用荷重(t)
- 0.125(1)
- 0.2(1)
- 0.49(1)
ブランド
- 象印チェンブロック
- 遠藤工業(6)
- オーエッチ工業(6)
- 神内電機製作所(6)
- スリーエッチ(6)
- 新晃電機(4)
- 日本ニューマチック工業(3)
- マキタ(3)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- スーパーツール(2)
- エスコ(1)
- JSH(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- SHINTECH(シンテック)(1)
- フコク(1)
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(3)
0.15(2)
0.25(2)
0.38(1)

パワーホイストマン
象印チェンブロック¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。標準揚程(m)5荷重試験荷重:125%
パワーホイストマン
象印チェンブロック¥89,980税込¥98,9781台当日出荷専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル仕様試験荷重:125%寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上定格荷重(kg)380寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5標準揚程(m)5自重(kg)5.5巻上速度(m/min)1.7フック間最小距離(mm)275
パワーホイストマン
象印チェンブロック¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ハンドチェーンを使わず、電動ドライバーを使って巻上げ・巻下げが手軽に行えます。_x000D_。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。_x000D_。駆動方式は2種類。電動ドライバー直結方式とハンドル直結方式。
ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式
象印チェンブロック¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。質量(kg)40フック間最短距離(mm)555
ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 懸垂式
象印チェンブロック¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。フック間最短距離(mm)440
ファイバーホイスト2点押ボタン
象印チェンブロック¥159,800税込¥175,7801台当日出荷チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。 油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。 低騒音・小型軽量です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。仕様2点押ボタンタイプトラスコ品番242-2301容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6質量(kg)20定格荷重(t)0.06電源単相100V巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0使用電圧(V)100標準揚程(m)5電源コード5m