絞り込み
使用荷重(t)
揚程(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型

    新晃電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • ホイストロープ オーエッチ工業

    ホイストロープ

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
    用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
  • ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き) エスコ

    ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    仕様【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車材質ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ)質量(kg)2.1車輪径(Φmm)60材質(車輪)ポリエチレン揚程(m)2.4使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)Φ8ロープ長さ(m)20材質(ロープ)ポリプロピレンフック内径(Φmm)22.4
  • ホイストロープ JSH

    ホイストロープ

    JSH
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
    用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
  • ロープホイスト スリーエッチ

    ロープホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
    用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
  • ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)

    ホイスト オプション部品

    トーヨーコーケン(TKK)
    5,998税込6,598
    1式
    3日以内出荷
    トーヨーコーケン ホイスト用の雨カバーです。
    用途屋外使用時の雨から防ぎます。
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ

    新晃電機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。特定電気用品適合品です。
    用途クレーン・ホイスト用押釦材質ポリカボネート樹脂製備考防雨型絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下使用環境温度(℃)ー5~40適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0耐電圧(V)AC1500 1分間
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
    付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル仕様試験荷重:125%寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上定格荷重(kg)380寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5標準揚程(m)5自重(kg)5.5巻上速度(m/min)1.7フック間最小距離(mm)275
  • ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)

    ホイスト オプション部品

    トーヨーコーケン(TKK)
    2,298税込2,528
    1式
    3日以内出荷
    トーヨーコーケン 送信機用のカバーです。
    適合無線送信機付属全機種
  • KL-1E型用アッパーフック 神内電機製作所

    KL-1E型用アッパーフック

    神内電機製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホームホイスト本体とキャリアとの連結に使用します。
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。
    標準揚程(m)5荷重試験荷重:125%
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型

    新晃電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • ホームホイスト用スイッチ 神内電機製作所

    ホームホイスト用スイッチ

    神内電機製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合KL-1E 6M
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
  • ワイヤーカートリッジ スリーエッチ

    ワイヤーカートリッジ

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    適合機種ZS80、ZS100、ZS200
  • 小型ホイスト マキタ

    小型ホイスト

    マキタ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
    質量(kg)9電流(A)8消費電力(W)750定格荷重(kg)60昇降速度(m/s)0.47反復定格25%ED、150回/時間
  • アルミレバーホイスト250KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト250KG

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)1.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.25ロードチェーン線径(mm)×掛数3.2×1手引力(kg)16
  • ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (有線操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
    チェーン長(m)(ロードチェーン)5
  • ZS80用操作スイッチのみ スリーエッチ

    ZS80用操作スイッチのみ

    スリーエッチ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
  • アルミレバーホイスト500KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト500KG

    オーエッチ工業
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)2.6揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1手引力(kg)21
  • アルミチェーンホイスト オーエッチ工業

    アルミチェーンホイスト

    オーエッチ工業
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    横引き・斜め引き自由自在!。360°ハンドチェーン。小型でシンプルなデザインなので、携帯性に優れ、扱いやすい!
    仕様手巻力量(kg):26質量(kg)7.1定格荷重(t)1標準揚程(m)3ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
  • 電動ホイスト オーエッチ工業

    電動ホイスト

    オーエッチ工業
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    単管に直接取り付けが可能です。
    用途荷の積み下ろし等に。質量(kg)9電源(V)100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)操作:3電源コード(m)3標準揚程(m)20巻上速度(m/min)12
  • 2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷
    2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
    仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック電源AC100V(50/60Hz)電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15
  • ワイヤーロープ トーヨーコーケン(TKK)

    ワイヤーロープ

    トーヨーコーケン(TKK)
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷から14日以内出荷
    トーヨーコーケン ウィンチ用のワイヤーです。
  • 250kg/3m ロープホイスト エスコ

    250kg/3m ロープホイスト

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    仕様滑車:上部:2車、下部:2車材質ロープ:クレモナ、フック:スチール質量(g)2.2k使用荷重(kg)250ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)3車径(mm)Φ50
  • S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程 三菱電機

    S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程

    三菱電機
    429,800税込472,780
    1台
    6日以内出荷
    許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
    保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
  • S形 高頻度ホイスト ローヘッド懸垂形 低揚程 三菱電機

    S形 高頻度ホイスト ローヘッド懸垂形 低揚程

    三菱電機
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷
    許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
    保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法S(mm)-寸法E(mm)230寸法T(mm)-寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
  • U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)

    スーパーツール
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
    用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
  • チェーンホイスト マキタ

    チェーンホイスト

    マキタ
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    軽、速、強力!上げ下げパワフル!単相100V!
    電源単相100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)0~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140使用チェーンリンクチェーン
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。 質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。 用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)3~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140操作床上押しボタン式使用チェーンリンクチェーン
  • リミットスイッチブクミ KITO(キトー)

    リミットスイッチブクミ

    KITO(キトー)
    4,698税込5,168
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ワイヤーロープ 5Φ×21M トーヨーコーケン(TKK)

    ワイヤーロープ 5Φ×21M

    トーヨーコーケン(TKK)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    適合本体型式BH-420・BH-720ワイヤーロープ長さ(m)21
  • アルミレバーホイスト800KG オーエッチ工業

    アルミレバーホイスト800KG

    オーエッチ工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    間口が広く、掛けやすいフック。軽量&コンパクトで持ち運びに最適。
    質量(kg)3.4揚程(m)1.5定格荷重(t)0.8ロードチェーン線径(mm)×掛数5.0×1手引力(kg)32
  • エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。トラスコ品番816-0180セット内容袋ナットホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.5空気消費量(m3/min)1.3標準揚程(m)3巻上速度(m/min)8.1~12.6給気圧力(MPa)0.6
  • エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形

    KITO(キトー)
    529,800税込582,780
    1台
    31日以内出荷
    超高速運転を実現(巻上速度1.050m/s TCS250kg、無負荷時)。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。巻上げ・巻下げ速度の範囲を個別に調整可能。小形・軽量で運搬、移動が容易。過巻防止装置を標準装備。
    揚程(m)3定格荷重(kg)980
  • エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1台
    31日以内出荷
    小形・軽量で可搬性に優れています。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。位置合せに便利な超微速運転が可能(250kg)。過巻防止装置を標準装備。
    備考手元レバー式揚程(m)3定格荷重(kg)250
  • エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形

    KITO(キトー)
    459,800税込505,780
    1台
    31日以内出荷
    小形・軽量で可搬性に優れる 。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。過巻防止装置を標準装備 。負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
    揚程(m)3

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト