絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.2(3)
揚程(m)
  • 6
  • 0.5(1)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(9)
  • 5(5)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 神内電機製作所(1)
  • スリーエッチ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.2(3)
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
  • ホームホイスト 神内電機製作所

    ホームホイスト

    神内電機製作所(2件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。 質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。 用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
    その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)3~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140操作床上押しボタン式使用チェーンリンクチェーン
  • 200kgx 6m 電気ホイスト エスコ

    200kgx 6m 電気ホイスト

    エスコ
    ¥105,000税込¥115,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト