絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.1(3)
  • 0.11(3)
  • 0.13(3)
  • 0.16(3)
  • 0.18(3)
  • 0.2(4)
  • 0.23(3)
  • 0.25(3)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.46(1)
揚程(m)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
ブランド
  • トーヨーコーケン(TKK)
  • KITO(キトー)(46)
  • 遠藤工業(12)
  • 三菱電機(10)
  • 日立産機システム(8)
  • 象印チェンブロック(7)
  • オーエッチ工業(6)
  • 神内電機製作所(6)
  • スリーエッチ(6)
  • 日本ニューマチック工業(5)
  • エスコ(4)
  • 三栄精機製作所(4)
  • 新晃電機(4)
  • スーパーツール(3)
  • マキタ(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • TKK(2)
  • JSH(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.1(3)
0.11(3)
0.13(3)
0.16(3)
0.18(3)
0.2(4)
0.23(3)
0.25(3)
0.4(1)
0.46(1)
  • ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)

    ホイスト オプション部品

    トーヨーコーケン(TKK)
    2,298税込2,528
    1式
    3日以内出荷
    トーヨーコーケン 送信機用のカバーです。
    適合無線送信機付属全機種
  • ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)

    ホイスト オプション部品

    トーヨーコーケン(TKK)
    5,998税込6,598
    1式
    3日以内出荷
    トーヨーコーケン ホイスト用の雨カバーです。
    用途屋外使用時の雨から防ぎます。
  • 2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷
    2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
    仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック電源AC100V(50/60Hz)電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15
  • エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    499,800税込549,780
    1台
    5日以内出荷
    過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
    仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800
  • ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    369,800税込406,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (有線操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
  • ワイヤーロープ トーヨーコーケン(TKK)

    ワイヤーロープ

    トーヨーコーケン(TKK)
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷から14日以内出荷
    トーヨーコーケン ウィンチ用のワイヤーです。
  • ワイヤーロープ 5Φ×21M トーヨーコーケン(TKK)

    ワイヤーロープ 5Φ×21M

    トーヨーコーケン(TKK)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    適合本体型式BH-420・BH-720ワイヤーロープ長さ(m)21

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト